電気材料 :「LED 3528」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7221
アズワン品番65-7244-50
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
WL-SFTW SMDフルカラーLED. Wurth ElektronikのWL-SFTWシリーズは、表面実装(SMD)パッケージに収納されたフルカラーLEDです。業界標準の3528フットプリントで、ウォーターカラーレンズを備えています。WL-SFTWの前面は黒く、高いオン / オフのコントラストで、ディスプレイ用途に最適です。このRGB LEDは、個別のRGB制御と高速スイッチングを備えています。 WL-SFTW RGB LEDに適した用途には、キーパッド照明、トーチ、スイッチインジケータ、装飾照明、電子標識、ビデオディスプレイ、LCD/TVバック照明、家庭用途があります。WL-SFTWは、ライトパイプの用途にも最適です。. WL-SFTW RGB LEDの特長: 業界標準の3528フットプリント RGB (赤、緑、青) LED 低消費電力 高い信頼性 RGBの個別の色 黒いフェイス
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2 V、3.2 V光度 = 230 mcd、270 mcd、950 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 / 520 / 625 nmシリーズ = WL-SFTWmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:6000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMTD●コード番号:184-7317
アズワン品番65-7237-32
1袋(20個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし 拡散レンズなし LED (黒色の表面) コンパクトなパッケージ外形 用途 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 装飾照明
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:40 mcd (明るい緑), 60 mcd (スーパーレッド)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:570 nm (明るい緑), 630 nm (スーパーレッド)●シリーズ:WL-SBTW●コード番号:184-6963
アズワン品番65-7244-92
1セット(2000個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。