電気材料 :「断熱剤」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様同軸タイプ = RG6/U外径 = 7.57mm特性インピーダンス = 75 Ωリール長さ = 30mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = 発泡PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッド速度比 = 82%
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 30m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.16 mm
1リール(30m)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃断熱壁厚さ = 0.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃動作温度 Min = -60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 紫AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃ストランド径 = 0.16 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 1 / 0.64 mm断熱材 = PVC外径 = 1.45mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃断熱壁厚さ = 0.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(305m)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
仕様シース材質 = 塩化ビニール(PVC)シース色 = 青リール長さ = 30m特性インピーダンス = 78 Ω断熱材 = PP外径 = 8.23mm容量 = 63.96 pF/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽速度比 = 0.65導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 紫AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.37mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃ストランド数 = 19
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様同軸タイプ = RG174/U外径 = 2.59mm特性インピーダンス = 50 Ωリール長さ = 304mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = Bare Copper Steel Coated導体ストランドタイプ = スタンダードコアストランド = 7/34ストランド数 = 7ストランド径 = 34 AWG減衰 = 48 dB/100フィート @ 1 GHz、6 dB/100フィート @ 50 MHzケーブル形状 = 同軸
1リール(304m)
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
仕様断面積 = 0.08 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWGコアストランド = 7 / 0.13 mm断熱材 = PVC外径 = 1.19mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premium動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(305m)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。