床用モール 曲がりBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
LANポートカバー 6個入りBUFFALO(バッファロー)当日出荷
ホコリやゴミの侵入を防ぐLANポートカバー6個入り
質量(g)約4(6個分)対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
表示板付き結束バンド 20本BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
仕分けに便利な表示スペース付き結束バンド20個入り
色ホワイト質量(g)約10(20本分)最大結束径(Φmm)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×4×112
ツメの折れない RJ45 LANコネクター カテゴリー5e対応 10個入りBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
180°折り曲げても折れないツメを採用!・ナイロンとポリカーボネートのハイブリット構造・ボディが透明なので配線がはっきり確認できるので結線ミスを未然に防ぐナイロン製のツメは柔軟性があるので軽い力で抜きさしする事が可能特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
床用モール 曲がり両面テープ付BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
床用モール ストレート1mBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷から45日以内出荷
床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
床用モール T字分岐BUFFALO(バッファロー)翌日出荷から翌々日出荷
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ3本のモールをT字型で接続する時に便利です。
Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要)BUFFALO(バッファロー)当日出荷
かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクターカシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適UTP/STP両対応単線/撚線両対応10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル質量(g)約20(1個分)適合規格カテゴリー6A端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50AWG26AWG~23AWG適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
LANコネクターカバー 6個入りBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
使っていないLANケーブルのRJ45コネクターをほこりから守るカバー6個入り
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×14×13保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入BUFFALO(バッファロー)当日出荷
Cat5e対応のツメのおれないコネクターケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き10セット入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×42.5(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大5.5動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTP入数10セット
壁用フラットモール イリズミBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを内曲がり90度の角に接続する時に便利です。
壁用フラットモール ジョイントBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを直線で接続する時に便利です。
床用モール T字分岐両面テープ付BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷から5日以内出荷
床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ3本のモールをT字型で接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
ツメの折れないLANコネクター Cat5e フラット用 10個入りBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
BL5EF1000BLの自作用LANケーブルと組合わせて使えるCat5e対応フラットLANケーブル用のコネクター180°曲げても折れないツメを採用
質量(g)約1.6適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×22.3保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルBL5EF1000BL入数10個動作温度範囲(℃)-35~65
Cat6対応LANコネクター+カバー付 10個入BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター折れないツメ+ツメカバー付き、Wでツメを保護します10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)LANコネクター部:約1.6(1個分)/カバー部:約0.8(1個分)適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×15×42(突起部を除く)AWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境温度 0℃~40℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTPケーブル入数10個
壁用フラットモール デズミBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを外曲がり90度の角に接続する時に便利です。
Cat5e対応ロック付きLANコネクター 10個入りBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat5e対応の簡易ロック機能付きLANコネクター不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎますコネクター10セット入り、カギ2個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×48(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0適合ケーブルUTP入数10セット(鍵2個)
ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用付属品ロードバー質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.6×8.2×22.8(突起部を除く)AWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境0~40℃、湿度 10~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
Cat6対応LANコネクター 10個入BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクターAWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0適合ケーブルUTPケーブル
RJ45コネクタかしめ工具BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ラチェット付きかしめ工具RJ45コネクターに対応単線・ヨリ線両対応
質量(g)約260外形寸法(mm)約57×201×21対応コネクタRJ45(8極8芯)
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅26mm 織目BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC色織目長さ(m)1外寸(幅W×高さH)(mm)26×13内寸(幅W×高さH)(mm)21×10.6
壁用フラットモール 曲がりBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
LANポートカバー 6個入り ホワイトBUFFALO(バッファロー)当日出荷
使っていないスイッチングハブやパソコンのLANポートをふさいでほこりの侵入を防ぎます。
質量(g)約4(6個分)対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
Cat6対応ロック付きLANコネクター 10個入りBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat6対応の簡易ロック機能付きLANコネクター不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎますコネクター10セット入り、カギ2個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×48(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTP入数10セット(鍵2個)
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅21mm 織目BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC色織目長さ(m)1外寸(幅W×高さH)(mm)21×10内寸(幅W×高さH)(mm)16.2×7.6
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅16mm 織目BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC色織目長さ(m)1外寸(幅W×高さH)(mm)16×9.5内寸(幅W×高さH)(mm)11.8×7.5
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅16mm 石目BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質PVC色石目長さ(m)1外寸(幅W×高さH)(mm)16×9.5内寸(幅W×高さH)(mm)11.8×7.5
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅21mm 石目BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質PVC色石目長さ(m)1外寸(幅W×高さH)(mm)21×10内寸(幅W×高さH)(mm)16.2×7.6
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅26mm 石目BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質PVC色石目長さ(m)1外寸(幅W×高さH)(mm)26×13内寸(幅W×高さH)(mm)21×10.6
結束バンド/10本入り/ホワイト/150mmBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
長さ150mmとやや長く、太いケーブルを束ねる際に便利です繰り返し使えて便利ホワイトカラー10本入り
材質ナイロン色ホワイト最大結束径(Φmm)約33外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×8×8難燃性UL94 V0
結束バンド(50本)/長さ100mm/5色BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
長さ100mmのケーブル結束バンド5色セットで色で識別ができます各色10本の50本セット
材質ナイロン色5色最大結束径(Φmm)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×3×4難燃性UL94 V0
結束バンド(3本) 長さ150mmBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
複数のケーブルを簡単にまとめられる取り外し再利用可能で頻繁なケーブルの移設にも対応
材質PP最大結束径(Φmm)約25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×12×1
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
埋込取付枠テンパール工業税込¥109¥99
計測器他テンパール工業税込¥1,208~¥1,098~