電気材料 :「絶縁管」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
トリリール(絶縁トロリー)。100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
種別トロリール
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類300A 本体
定格600V 300A
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)
使用場所屋内・屋外用
材質(導体)銅(70mm2)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。