電気材料 :「通信機」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ファクトライン本体の電源ラインを利用して通信機器のネットワークが簡単に構築できます。PLCプラグは簡単に着脱でき、ライン上で移設が可能です。JIS C 8366ライティングダクト(メーカーショップライン)にも設置可能です。
種別ファクトライン20
質量(kg)0.42
色ホワイト
種類PLCプラグ
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
寸法(mm)Φ115×Φ100×104
定格電圧100V~242V
制御方式無線通信(920MHz帯)
通信距離(m)見通し約20
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122
定格電圧(V)100~242
制御方式無線通信(920MHz帯)
通信距離(m)見通し約20
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
定格電圧100V~242V(付属電源ケーブルは100V専用)
制御方式無線通信(920MHz帯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30
通信距離(m)見通し約20
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。