電気材料 :「断熱剤」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様【コアストランド】1/19
容量101pF/m
タイプRG223/U、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)5.39
コネクタ形状C
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
AWG【ストランド】19
シース色黒
断熱材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銀めっき銅
特性インピーダンス(Ω)50
ストランド数1
リール長さ(m)100
1リール(100m)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
仕様【速度比】66%
容量101 pF/m
タイプ【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)4.95
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
シース色黒
断熱材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
特性インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-40~+85
1リール(500m)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
タイプRG585、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)4.826
特性インピーダンス(Ω)52
シース色黒
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
断熱材PE
材質(導体)銅
減衰量(dB)14.5(100ft)@1000MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプH1555、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)5.4
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
シース色グレー
断熱材LDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅
特性インピーダンス(Ω)50
減衰量(dB)86.5/100m@6000MHz
仕様【コアストランド】19/32
容量83.312 pF/m
タイプ【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)4.7
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
断熱材発泡HDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
特性インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-40~+80
ストランド数19
速度比(%)80
1リール(152m)
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
仕様【コアストランド】7/38
タイプRG178B/U、【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)1.8
材質(シース)FEP
AWG【ストランド】38
シース色白
断熱材TFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銀めっき銅
特性インピーダンス(Ω)50
減衰量(dB)150.926dB/100m@1000MHz
ストランド数7
速度比(%)69.5
1リール(30m)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様【コアストランド】1/0.9
容量98pF/m
タイプURM43、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)5
寸法(Φmm)【ストランド】0.9
コネクタ形状A
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
シース色黒
断熱材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)アニール銅
特性インピーダンス(Ω)50
ストランド数1
リール長さ(m)100
1リール(100m)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
適合EN 50117-1, EN 50290-2-20
タイプRG59/U5、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)4.45
材質(シース)難燃性 非腐食性(FRNC), 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
シース色緑
断熱材LDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)70.2/100m@4500MHz
1リール(100m)
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
UL2464、NEC CMG
ケーブルの長さのサフィックスコードを示しています。
全シールドマルチコアケーブル
半硬質PVC絶縁のマルチ導線コンピュータケーブル
特長と利点:・ 全面的なBeldfoil(R)スクリーン ・ グレーのPVC製全体被覆 ・ 定格電圧:300 V
用途 ・ EIA RS-232アプリケーション
仕様●コア数:4●断面積:0.22mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●長さ:305m●外径:4.57mm●許容電流値:1.75 A●シース色:クロム●コアストランド:7 / 0.20mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●燃焼挙動:難燃性●許容電圧:300V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●遮蔽タイプ:ホイル●断熱材:PVC●RoHS適合状況:適合●コード番号:382-510
アズワン品番68-4149-50
1箱(304m)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様【コアストランド】7/21
タイプRG214/U、【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)10.8
コネクタ形状W
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
AWG【ストランド】21
動作温度(℃)+80
シース色黒
断熱材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銀めっき銅
特性インピーダンス(Ω)50
ストランド数7
リール長さ(m)100
1リール(100m)
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
仕様【コアストランド】7/0.3
容量98pF/m
タイプURM76、【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)5
寸法(Φmm)【ストランド】0.32
コネクタ形状A
材質(シース)難燃性、非腐食性(FRNC)
シース色黒
断熱材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
特性インピーダンス(Ω)50
ストランド数7
リール長さ(m)100
1リール(100m)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。