絞り込み
ブランド
  • PANDUIT
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,979)
  • Panasonic(パナソニック)(2,503)
  • エスコ(2,427)
  • RS PRO(2,334)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,956)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,543)
  • 神保電器(1,491)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,416)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,082)
  • ELPA(743)
  • 明工社(544)
  • AMPHENOL(497)
  • オーム電機(371)
  • Lumberg Automation(329)
  • フエニックス・コンタクト(319)
  • 東芝ライテック(303)
  • マサル工業(300)
  • TRUSCO(295)
  • 未来工業(293)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒 PANDUIT熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒PANDUIT
9,298税込10,228
1箱(2個)
94日以内出荷
熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリイミド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベルの印字に適しています。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボントラスコ品番814-6527適合本体TEP43ME/E材質ハイブリッドタイプハイブリッド寸法(mm×m)シート:63.5×91適合ラベルセルフラミネートラベル、コンポーネントラベル(ポリイミド、黄褐色、紙製)、他
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (50個入) PANDUITマウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (50個入)PANDUIT
179,800税込197,780
1箱(10袋×50個)
94日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番818-0162材質ナイロン66幅(mm)使用結束バンド:2.3~8.9高さ(mm)6.4ねじ寸法使用:M3最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)50.8横(mm)50.8固定方法粘着テープ最大静荷重(g)908ねじ穴(Φmm)3.9
コードクリップ(アクリル系粘着テープ付) 屋内・屋外用 PANDUITコードクリップ(アクリル系粘着テープ付) 屋内・屋外用PANDUIT
87,980税込96,778
1箱(5袋×100個)
19日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの保持、固定。トラスコ品番731-1648材質耐候性ナイロン66高さ(mm)16最大結束径(Φmm)15.7縦(mm)31.5横(mm)28.4固定方法アクリル系粘着テープ
コードクリップ(ゴム系粘着テープ付) PANDUITコードクリップ(ゴム系粘着テープ付)PANDUIT
61,980税込68,178
1箱(5袋×100個)
9日以内出荷から19日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66固定方法ゴム系粘着テープ
熱転写プリンタ用インクリボン レジン 黒 PANDUIT熱転写プリンタ用インクリボン レジン 黒PANDUIT
9,298税込10,228
1箱(2個)
3日以内出荷
熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベルの印字に適しています。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン。トラスコ品番828-1654適合本体TEP43ME/E材質レジンタイプレジンシートサイズ63.5mm×91m適合ラベルセルフラミネートラベル、紙、ポリイミド以外のコンポーネントラベル、銘板ラベル、他
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入) PANDUITマウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入)PANDUIT
79,980税込87,978
1箱(2袋×500個)
19日以内出荷
束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)使用温度範囲:-29℃~49℃
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6549材質ナイロン66幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8高さ(mm)4.1ねじ寸法M3最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法粘着テープ最大静荷重(g)59ねじ穴(Φmm)3.7
マウントベースABS(粘着テープ付) PANDUITマウントベースABS(粘着テープ付)PANDUIT
54,980税込60,478
1箱(2袋×500個)
9日以内出荷
結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃屋内用
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6662材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8テレホングレー高さ(mm)4.2ねじ寸法M3最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)25.4横(mm)25.4固定方法粘着テープ最大静荷重(g)136ねじ穴(Φmm)4
マウントベースナイロン66(粘着テープなし) PANDUITマウントベースナイロン66(粘着テープなし)PANDUIT
39,980税込43,978
1箱(5袋×100個)
19日以内出荷
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。M3ねじ止めタイプです。
用途電線の配線、固定。トラスコ品番403-6565材質ナイロン66長さ(mm)28.4幅(mm)28.4厚さ(mm)4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.1ねじ寸法M3最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法M3ねじねじ穴(Φmm)3.7
メタルコードクリップ(粘着テープ付) スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUITメタルコードクリップ(粘着テープ付) スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤)PANDUIT
86,980税込95,678
1箱(2袋×500個)
19日以内出荷
開閉が簡単にでき、ケーブルの取り付け取り外しが素早くできます。
用途ケーブルの固定。トラスコ品番147-0630材質亜鉛メッキ鋼シルバー高さ(mm)10.2寸法A(mm)なし最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)13.7横(mm)19.6最大静荷重(g)95線径(mm)なし
マウントベース 耐候性ナイロン66(粘着テープ付) PANDUITマウントベース 耐候性ナイロン66(粘着テープ付)PANDUIT
189,800税込208,780
1箱(10袋×50個)
9日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番148-7057材質耐候性ナイロン66高さ(mm)6.4ねじ寸法M3最大結束径(Φmm)使用結束バンドによるバンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~8.9縦(mm)38.1横(mm)38.1固定方法粘着テープ最大静荷重(g)513ねじ穴(Φmm)3.7

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料