絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • モノタロウ(126)
  • SAMTEC(5,040)
  • Panasonic(パナソニック)(3,207)
  • エスコ(3,164)
  • RS PRO(3,150)
  • WURTH ELEKTRONIK(2,171)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,013)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,939)
  • 神保電器(1,671)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,648)
  • ELPA(1,046)
  • AMPHENOL(686)
  • 明工社(632)
  • 東芝ライテック(529)
  • フエニックス・コンタクト(470)
  • オーム電機(457)
  • ニチフ(401)
  • ハタヤリミテッド(397)
  • TRUSCO(354)
  • 未来工業(350)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日3月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプタ RJ45 ジャック-ジャック 8P8C CAT6A SWITCHCRAFTアダプタ RJ45 ジャック-ジャック 8P8C CAT6ASWITCHCRAFT
7,798税込8,578
1個
23日以内出荷
仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:EH シリーズ 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 種別への変換:ジャック
Switchcraft オーディオケーブル 3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングル SWITCHCRAFTSwitchcraft オーディオケーブル 3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングルSWITCHCRAFT
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A:3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングルコネクタ B:ストリップ及びスズめっき3.5 mmジャックプラグケーブルアセンブリ. 特長と利点:. モノ又はステレオ、ストレート又は90°プラグ付き 2タイプを用意: プラグツーベア終端又はプラグツープラグ チップ、リング、スリーブ、ニッケルめっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ RJ45 ジャック-ジャック 8P8C CAT6 SWITCHCRAFTアダプタ RJ45 ジャック-ジャック 8P8C CAT6SWITCHCRAFT
取扱停止中
仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:EH シリーズ 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 種別への変換:ジャック
アダプタ SHLD RJ45 ジャック-ジャック 8P8C/CAT6A SWITCHCRAFTアダプタ SHLD RJ45 ジャック-ジャック 8P8C/CAT6ASWITCHCRAFT
取扱停止中
仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:EH シリーズ 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8
Switchcraft オーディオケーブル 3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングル 3.1m SWITCHCRAFTSwitchcraft オーディオケーブル 3.5 mmステレオオスジャック、90 °アングル 3.1mSWITCHCRAFT
取扱停止中
仕様コネクタ A:3.5 mm Stereo Male Jack 90° angled長さ:3.1mシース色:黒3.5 mmジャックプラグケーブルアセンブリ. 特長と利点:. モノ又はステレオ、ストレート又は90°プラグ付き 2タイプを用意: プラグツーベア終端又はプラグツープラグ チップ、リング、スリーブ、ニッケルめっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 3.5mmステレオプラグ 4 A SWITCHCRAFTSwitchcraft 3.5mmステレオプラグ 4 ASWITCHCRAFT
取扱停止中
仕様コネクタ A:オス3.5 mmロッキングステレオプラグコネクタ B:Unterminated許容電流値:4 Aコネクタ A タイプ:3.5 mm Locking Plugコネクタ B サイズ:Unterminatedシリーズ:35HDHeavy Duty Locking Plug. 3.5mm stereo plug with one piece tip rod for reliability Locking collar secures plug to threaded bushing with M6 x 0.5 in. thread Nickel handle, tin plug, 0.250 in. cable openingRoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ RJ45 ジャック-ジャック 8P8C CAT5E SWITCHCRAFTアダプタ RJ45 ジャック-ジャック 8P8C CAT5ESWITCHCRAFT
取扱い終了
仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:EH シリーズ 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 種別への変換:ジャック
アダプタ SHLD RJ45 ジャック-ジャック 8P8C/CAT5E SWITCHCRAFTアダプタ SHLD RJ45 ジャック-ジャック 8P8C/CAT5ESWITCHCRAFT
取扱い終了
仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:EH シリーズ 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8
アダプタ SHLD RJ45 ジャック-ジャック 8P8C CAT6 SWITCHCRAFTアダプタ SHLD RJ45 ジャック-ジャック 8P8C CAT6SWITCHCRAFT
取扱い終了
仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:EH シリーズ 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8アズワン品番65-1381-17
Switchcraft 電源ケーブル SWITCHCRAFTSwitchcraft 電源ケーブルSWITCHCRAFT
取扱い終了
仕様コネクタ A:2.1 mmプラグコネクタ B:未処理終端長さ:1mコネクタ A タイプ:2.5 mmプラグコネクタ B サイズ:未処理終端ロックDC電源ケーブル. ロックDC電源プラグ - フリーエンド 成形ケーブル、20 awg、1 m
Switchcraft 3.5mmインラインジャック 4 A SWITCHCRAFTSwitchcraft 3.5mmインラインジャック 4 ASWITCHCRAFT
取扱い終了
仕様コネクタ A:3.5 mmソケットリードコネクタ B:未処理終端許容電流値:4 Aコネクタ A タイプ:3.5 mmソケットコネクタ B サイズ:未処理終端3.5 mmインラインジャック. 3.5 mmインラインジャック、金属製ハウジング付き 2ピース設計により終端を簡素化 Switchcraftヘビーデューティロックプラグ又はノンロックプラグとかん合RoHS指令(10物質対応)対応

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料