電気材料 :「3M延長コード」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
使用場所屋内 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 コンセント形状2P 12A 125V 定格電流(A)12 定格消費電力(W)1200 電線仕様-芯数2 電線仕様VCT 電線許容電流(A)12 電線仕様-太さ(mm2)0.75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCTF2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線仕様-芯数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOWA(宏和工業)取替え用コード
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。
長さ(m)3 特性アース付 電線仕様VCT3芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様アースクリップ付・丸端子付 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります