固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~
1袋(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
コードクリップ 粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
太陽光発電向け固定具メタルクリップPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。
高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。
仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。材質亜鉛メッキ鋼トラスコ品番498-6296色シルバー高さ(mm)7.9質量(g)305適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋内
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋外
固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から30日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単にできます。
用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.4使用場所屋内パネル厚(mm)1.9
固定具 コードクリップ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途電線、ケーブル等の保持に。トラスコ品番828-1704材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)11.2最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)25.4横(mm)12.7固定方法粘着テープ
固定具 ハーネスクリップ 黒PANDUIT(パンドウイット)¥79,980~税込¥87,978~
1箱(2000個)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレーPANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(500個)
9日以内出荷
両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ最大静荷重(g)168使用場所屋内
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥299,800税込¥329,780
1箱(500個)
15日以内出荷
材質ナイロン66仕様ケーブルの保持、固定色ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)900穴径(Φmm)(パネル)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内パネル厚(mm)最大2.7
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,780
1箱(250個)
15日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)699穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
材質ノリル仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。色ナチュラル高さ(mm)11.2質量(g)230縦(mm)17.7横(mm)25.4最大静荷重(g)114使用場所屋内
固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)¥129,800~税込¥142,780~
1袋(1000個)ほか
20日以内出荷
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。
ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。材質耐熱耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-35~93
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法粘着テープ使用場所屋外
クリップ型固定具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~
1セット(100個)
当日出荷
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。色シルバー材質亜鉛メッキ鋼縦(mm)22.4横(mm)14.2固定方法クリップ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。
電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。
予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
色黒材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み
OptiCam[[TM上]]研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
シンプレックス光コネクタを簡単にデュプレックス光コネクタにできます。
用途シンプレックスからデュプレックスへの変換。仕様ブーツ:なしトラスコ品番145-4804長さ(mm)10.3色黒高さ(mm)10.3タイプLCデュプレックスクリップ使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)7.9横(mm)12.6減衰量(dB)反射:なし
ソーラークリップPANDUIT(パンドウイット)¥5,498~税込¥6,048~
1セット(100個)ほか
翌日出荷から95日以内出荷
結束バンドレスで作業効率を大幅に向上作業のバラつきもなく均一な仕上りを実現3種のクリップで、ケーブルをフレームに対して、交差・平行に配線可能100%樹脂構造のより、アルミフレームとの異種金属腐食の懸念を払拭。屋外20年以上の対候性を有する、ポリアセタール樹脂を採用。調整可能なストッパー(20~35mm)付でフレームを確実に固定
色黒適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合幅(mm)(フレーム)20~35適合ケーブル1~2本適合厚さ(mm)(フレーム)1~3
VHB粘着テープ付きメタルコードクリップPANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。
金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
材質亜鉛メッキ鋼使用温度範囲(℃)-35~93寸法C(mm)7.4固定方法VHB粘着テープ使用箇所屋外・高温
メタルコードクリップPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
クリップの開閉が簡単にでき、ケーブルの取付、追加、取外しが素早くできます。
材質亜鉛メッキ鋼寸法C(mm)7.4固定方法粘着テープ使用箇所屋内
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,780
1箱(250個)
30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色黒質量(g)442穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4固定方法押し込み寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
固定具 エッジクリップPANDUIT(パンドウイット)¥79,980~税込¥87,978~
1箱(5000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
固定具 ラッチングクリップPANDUIT(パンドウイット)¥39,980~税込¥43,978~
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
固定具 コードクリップ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)¥75,980税込¥83,578
1袋(1000個)
翌々日出荷
材質ナイロン66トラスコ品番147-8959質量(kg)1
コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から20日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ使用場所屋内
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,780
1箱(250個)
30日以内出荷
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)700穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)¥299,800税込¥329,780
1箱(500個)
30日以内出荷
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)760穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
ネットワーク機器用ケーブル管理クリップPANDUIT(パンドウイット)¥31,980税込¥35,178
1箱(2個×10袋)
7日以内出荷
色黒幅(mm)19.1高さ(mm)43.2質量(g)50奥行(mm)76.2
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~
1箱(500個)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大取付パネル厚(mm)2.7
固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップPANDUIT(パンドウイット)¥279,800税込¥307,780
1箱(1000個)
20日以内出荷
バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
用途ラッシングタイのクランプ固定材質耐候性ナイロン66質量(g)259使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド使用場所屋内外
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
埋込取付枠テンパール工業税込¥109¥99
計測器他テンパール工業税込¥1,208~¥1,098~