電気材料 :「フレキ管」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。 直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。
用途ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに 材質特注ポリウレタンエラストマーなど 長さ(mm)320 最大結束径(Φmm)85 幅(mm)9 厚さ(mm)1.3 質量(g)54 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(20本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります