電気材料 :「断熱剤」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1リール(50m)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1リール(50m)
9,898 税込10,888
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様●断熱材:PO●減衰:22.6 dB/100 m @ 2.5 GHz 外径(Φmm)10.3 コネクタ形状N 材質(シース)ポリエチレン(PE) シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 特性インピーダンス(Ω)50 ケーブル形状同軸 ストランド数1 リール長さ(m)100 ストランド径(Φmm)2.7 導体ストランドスタンダード コアストランド(mm)1 / 2.75
1リール(100m)
78,980 税込86,878
5日以内出荷

CAE GroupeKU01 ETFE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(250m)
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング