絞り込み
ブランド
  • 芝軽粗材
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,979)
  • Panasonic(パナソニック)(2,502)
  • エスコ(2,426)
  • RS PRO(2,329)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,956)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,545)
  • 神保電器(1,488)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,415)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,089)
  • ELPA(743)
  • 明工社(544)
  • AMPHENOL(497)
  • オーム電機(371)
  • Lumberg Automation(329)
  • フエニックス・コンタクト(319)
  • 東芝ライテック(303)
  • マサル工業(300)
  • TRUSCO(295)
  • 未来工業(293)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
429税込472
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
279税込307
1袋(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
コンベックスベース 芝軽粗材コンベックスベース芝軽粗材(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
コンベックス長期耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス長期耐熱性タイプ芝軽粗材(3件のレビュー)
949税込1,044
1袋(100本)ほか
当日出荷
ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。
使用温度範囲(℃)-40~+150特性耐熱
コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ芝軽粗材(1件のレビュー)
349税込384
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー特性耐候、耐熱、耐紫外線使用温度範囲(℃)-40~+105
コンベックス仮止め様タイプA 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプA芝軽粗材
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
結束バンド用ベース CK 芝軽粗材結束バンド用ベース CK芝軽粗材
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
ナイロンクリップ 芝軽粗材ナイロンクリップ芝軽粗材(1件のレビュー)
869税込956
1袋(100個)ほか
当日出荷から45日以内出荷
コンベックス着色タイプ 芝軽粗材コンベックス着色タイプ芝軽粗材
379税込417特価
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロンブッシュ 芝軽粗材ナイロンブッシュ芝軽粗材
1,498税込1,648
1袋(100本)
3日以内出荷から5日以内出荷
結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材結束バンドCV ナチュラル色芝軽粗材
239税込263
1袋(100本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材結束バンドCV 耐候性 ブラック色芝軽粗材
299税込329特価
1袋(100本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
コンベックスビス止め用タイプF 芝軽粗材コンベックスビス止め用タイプF芝軽粗材
1,798税込1,978
1袋(100本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
コンベックス耐薬品性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐薬品性タイプ芝軽粗材
699税込769
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
特性耐薬品
コンベックスマウント 耐候性タイプ 芝軽粗材コンベックスマウント 耐候性タイプ芝軽粗材(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から翌日出荷
特性耐候
ガードブッシュ 芝軽粗材ガードブッシュ芝軽粗材(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で特に耐熱性、電気絶縁性,耐油性にすぐれています。 パネルに片側位置からワンタッチの差し込みで確実な電線保護ができます。 ひとつのサイズで1.2mm~3.2mm厚さの範囲のパネルに使用できます。
ステンレス・バンド 芝軽粗材ステンレス・バンド芝軽粗材
7,798税込8,578特価
1袋(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ナイロンビーズ 芝軽粗材ナイロンビーズ芝軽粗材
3,500税込3,850
1袋(1000本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
コンベックスマウント ナチュラルタイプ 芝軽粗材コンベックスマウント ナチュラルタイプ芝軽粗材
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から翌日出荷
コイルチューブ ポリエチレン 芝軽粗材コイルチューブ ポリエチレン芝軽粗材
7,898税込8,688
1箱(25m)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ブラインドブッシュ 芝軽粗材ブラインドブッシュ芝軽粗材(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
CSクランプ 芝軽粗材CSクランプ芝軽粗材
2,198税込2,418
1袋(100個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
コンベックス表示用タイプM 芝軽粗材コンベックス表示用タイプM芝軽粗材
18,980税込20,878
1袋(1000本)
4日以内出荷
コンベックス仮止め様タイプR 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプR芝軽粗材
1,798税込1,978
1袋(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
コンベックス耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐熱性タイプ芝軽粗材
679税込747
1袋(100本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
特性耐熱
コンベックス 表示用タイプ 芝軽粗材コンベックス 表示用タイプ芝軽粗材
659税込725
1箱(50本)
翌々日出荷
電線束の分類、表示に便利なように表示用タッグを設けています。表示用タッグには、手書きまたは印刷機により明示することができ、回路の識別が明確に出来ます。
材質ナイロン66自然色引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×最大結束径20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
結束バンド専用結束工具 芝軽粗材結束バンド専用結束工具芝軽粗材
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
グロメット 芝軽粗材グロメット芝軽粗材
17,980税込19,778
1箱(100m)
3日以内出荷
コードベルト 芝軽粗材コードベルト芝軽粗材
2,998税込3,298
1袋(500本)
5日以内出荷
コンベックス押込用タイプi 芝軽粗材コンベックス押込用タイプi芝軽粗材
4,398税込4,838
1袋(100本)ほか
3日以内出荷
コンベックス仮止め様タイプAF 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプAF芝軽粗材
1,398税込1,538
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
コンベックス 黒 芝軽粗材コンベックス 黒芝軽粗材
2,598税込2,858
1箱(1000本)
翌々日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×結束径1.6~20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
コンベックスマウント 芝軽粗材コンベックスマウント芝軽粗材
1,698税込1,868
1箱(100個)
翌々日出荷
小さなスペースにむいている結束バンドのビス専用固定具です。ビス止めですので配線を堅牢に固定できます。
材質ナイロン66自然色UL規格94V-2
コードベルト 芝軽粗材コードベルト芝軽粗材
219税込241
1箱(50本)
49日以内出荷
家電製品などの電源コードを簡単に束ねることが出来ます。取付け取外しが自在で再使用も可能です。
材質軟質PE自然色サイズ(mm)幅14×長さ147
フッ素バンド 芝軽粗材フッ素バンド芝軽粗材
3,598税込3,958
1箱(100本)
翌々日出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。ETFEは優れた特性を持っています。
材質フッ素(ETFE)UL規格94V-0
コルゲートチューブ 芝軽粗材コルゲートチューブ芝軽粗材
9,998税込10,998
1箱(25m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップチューブ専用工具 芝軽粗材グリップチューブ専用工具芝軽粗材
689税込758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスバンド専用結束工具 芝軽粗材ステンレスバンド専用結束工具芝軽粗材
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
グリップチューブ 芝軽粗材グリップチューブ芝軽粗材
13,980税込15,378
1箱(2m×20本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
コイルチューブ ナイロン6 芝軽粗材コイルチューブ ナイロン6芝軽粗材
10,980税込12,078
1箱(100m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
自然色

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料