電気材料 :「テスター 絶縁抵抗測定」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様MΩ表示:電流と電圧から算出(直接電圧取込コード使用時)非接触センサを使用できる導体径:2.0mm~20.0mm以内最大窓径:Φ80mm 付属品キャリングケース、非接触センサ(ケーブル長:約2m)、直接電圧取込コード(ケーブル長:約2.5m) 寸法(mm)71(W)×37(D)×315.3(H) 測定範囲漏れ電流、線電流:0~10A、抵抗分漏れ電流:10~500V、絶縁抵抗値:電圧と電流から算出 質量(g)約750 電源単4電池×3(付属) 交流電圧500V(直接電圧取込コード使用時) 交流電流10A/100A/1000A/10A アズワン品番64-7909-51 使用回路電圧AC500V以下 最小分解能0.001mA
1台
128,000 税込140,800
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります