電気材料 :「電気 配線器具」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
150 税込165
翌日出荷

1個
75 税込83
翌日出荷

1個
200 税込220
当日出荷

1個
315 税込347
当日出荷

用途石膏ボード用 寸法(mm)24.4×39×17.7(D) 適合板厚(mm)7~18 アズワン品番64-2282-49 ねじサイズM4
1セット(2個)
200 税込220
当日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
610 税込671
当日出荷

1個
200 税込220
翌日出荷

1個
105 税込116
翌日出荷

1個
150 税込165
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

1個
105 税込116
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷


仕様1/3口のコンセントにご使用できます。 材質ABS樹脂 サイズ70(W)×60(D)×120(H)mm 取付け方法ねじ、粘着テープ
1個
800 税込880
当日出荷




異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。 屋外用(防滴構造) 地上デジタル放送対応
仕様●対応チャンネル:HF、FM-VHF、VHF-UHF●周波数帯域:HF:10~76MHzFM-VHF:76~222MHzVHF-UHF:222~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mm アズワン品番65-2255-96
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数は100個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明 アズワン品番65-2140-71 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

難燃性ABS。ハーネスジョイントボックスのハーネスプラグ差込口に取り付けます。
用途EA538PM-21・-31用。 寸法(mm)25.6×7×16.8 入数(個)10
1個(10個)
1,220 税込1,342
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:2分配●サイズ:92×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2255-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,520 税込6,072
8日以内出荷

1個
735 税込809
翌日出荷

1個
170 税込187
翌日出荷

1個
170 税込187
翌日出荷

1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

1個
170 税込187
翌日出荷

EA538PM-41のカバーに使用できます。
用途EA538PM-41用。 適合【取付台】EA539PM-123 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)126.5×66×28.8
1個
775 税込853
翌日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-70 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-69 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

RoHS対応品 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mm アズワン品番65-2256-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2256-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:3分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2255-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

入数は50個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:9.4、B:14.0、S:2.5、C:16.0、D:7.2、E:1.2、W:2.2●材質:PVC●カラー:青透明 アズワン品番65-2140-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法(幅W×高さH)(mm)325~510×200 適合パイプ径(Φmm)32以下 アズワン品番64-2283-61
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります