電気材料 :「電気 配線器具」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
1個
¥369
税込¥406
13日以内出荷
寸法(mm)約44.2×22.7
色PW(ピュアホワイト)
1個
¥57
税込¥63
当日出荷
1個
¥78
税込¥86
欠品中
付属品ビス(M4×31.5)4本
寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×98
アズワン品番64-9692-27
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本
アズワン品番64-9628-61
1個
¥75
税込¥83
翌日出荷
1個
¥78
税込¥86
欠品中
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。カバーは上下に分かれます。両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線します。
種別マルチケーブルホルダー
ケーブル長(mm)平形ケーブル:最大幅13×厚3
入数(個)1
ケーブル径(Φmm)丸形ケーブル:最大10
付属品ビス(M4×31.5)2本
寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×52
アズワン品番64-9692-26
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
1個
¥89
税込¥98
4日以内出荷
1個
特価
¥72
税込¥79
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)6本
寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×144
アズワン品番64-9692-28
1個
¥269
税込¥296
翌日出荷
1個
¥76
税込¥84
3日以内出荷
付属品ビス(M4×16.5)2本、絶縁チューブ
電流(A)6
電圧(V)125
アズワン品番64-9697-26
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)125
アズワン品番64-9694-66
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)125
アズワン品番64-9694-65
1個
¥689
税込¥758
33日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)(パネル壁穴あけ寸法)45×55
アズワン品番64-9693-23
1個
¥82
税込¥90
4日以内出荷
仕様JIS規格大角形2個モジュール動作表示ランプ(赤色)
電流(A)5
電圧(V)AC100
消費電力(W)動作時約2
出力有電圧単極双投出力
定格換気扇150W以下
結線方式ねじ無端子構造、Φ1.6Φ2Cu単線専用
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。