電気材料 :「エアガン」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
電線の絶縁や保護に便利です。
内径(Φ)収縮前2.6±0.3mm収縮後1.3mm
長さ(m)1
収縮開始温度(℃)75
収縮完了温度(℃)115
比率約2:1
連続使用温度(℃)-30~125
特性絶縁
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。