電池ケース 18650用Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG24材質(ホルダー)PBTRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単1×1本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単1電池一本が入る、リード線付きの電池ケースです。
色黒端子形状リード線本数1本用材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBATT1
電池ケース 単3×10本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単3電池を10個直列接続できる電池ボックスです。
電池スナップ接続ですので、リード線の引き出しは【006PI】等の電池スナップを御利用ください。
色黒端子形状スナップ本数10本用材質(ボディ)PP配列縦1×横5×2段RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単2×1本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
色黒備考リード線付本数1本用材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×1本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
電池ケース単三電池1本用 リード線付き
色黒端子形状リード線本数1本用材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×2本 リード線 背中合わせComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース単5×1本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
色黒端子形状リード線本数1本材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
電池スナップComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
角型006P(9V)電池やスナップ接続の電池ボックスと接続してリード線を引き出す電池スナップです。
電池ケース 単3×6本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
端子形状スナップ本数6本用材質(ボディ)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×4本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
色黒端子形状リード線材質(ボディ)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×1本 リード線付きComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単4電池一本のリード線のついた電池ボックスです。
色黒端子形状リード線本数1本用配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電池ケース 単4×2本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単4電池2本用のスライド式カバーの付いた電池ボックスです。
リード線とスイッチが付いています。
端子形状リード線(150mm)蓋&スイッチ付本数2配列縦1×横2RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電池ケース 006P×1本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
006P角型電池(9V)用のネジ固定するカバーの付いた電池ボックスです。リード線とスイッチが付いています。
色黒備考カバー&スイッチ付端子形状リード線材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×4本 リード線Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×3本 リード線Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース CR2032x2個用 スイッチ付 PHコネクタ付Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
リード線付
スイッチ付
スイッチSS-12D01材質(コンタクト)0.15MM リン青銅、ナチュラルカラーケーブル長(mm)リード線/150材質(ホルダー)PP樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電池ケース 単4×4本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
色黒備考カバー&スイッチ付端子形状リード線本数4本用材質(ボディ)ABS配列縦1×横4RoHS指令(10物質対応)対応
電池スナップComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
角型006P(9V)電池やスナップ端子付電池ボックスなどに接続してリード線を引き出す電池スナップです。
電池スナップ(Bスナップ)縦型Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
形状I型コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26素材カバー/ABS
電池ケース 単4×1本 ラグ端子Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
材質(端子)ラグ/真鍮材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×3本)Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単3電池3本用の電池ケースです。
スナップ端子付きですので、リード線を引き出す際は【006PI】などの電池スナップが必要です。
色黒端子形状スナップ本数3本用材質(ボディ)PP配列縦1×横3RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×4本 ラグ端子Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
材質(端子)ラグ/真鍮材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3x4本 リード線 板バネ端子Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単3×4本の電池ケースです。
マイナスの電極が板バネ端子です。
寸法(mm)58.5×63.5出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×1本 ピンComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
材質(ピン)真鍮材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×2本 リード線/耳付き)Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
150mmのリード線と固定用耳が付いた単3乾電池が2本入るケース
コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3x2本 リード線 板バネ端子Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単3×2本の電池ケースです。
マイナスの電極が板バネ端子です。
寸法(mm)58.5×31.6出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×3本 ピンComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
材質(ピン)真鍮材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース単3×4本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
色黒端子形状スナップ本数4本材質(ボディ)PP 94HB 合成樹脂材質(スプリング)Φ0.7mm ニッケル鋼メッキ配列縦1×横2×2段RoHS指令(10物質対応)対応リベットニッケル黄銅メッキ
電池ケース 単1×2本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
色黒端子形状リード線本数2本材質(ボディ)PP配列縦1×横2RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3x3本 リード線 板バネ端子Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
単3×3本の電池ケースです。
マイナスの電極が板バネ端子です。
寸法(mm)58.5×48.0出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電池ケース 単4×3本Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
スイッチ、リードのついた単4電池x3本直列の電池ボックスです。フタはネジ留めです。
色黒備考カバー&スイッチ付端子形状リード線本数3本用材質(ボディ)ABS配列縦1×横3RoHS指令(10物質対応)対応
006P電池ホルダー ねじ止めタイプComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
材質(端子)ラグ/真鍮材質(ホルダー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
防水型電池ケースComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
屋外で電池を使用する際に便利な防水ケースです。
サイズ外形/79×67×18使用温度範囲(℃)-10~+80使用電池単3電池×4本RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP68等級
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
埋込取付枠テンパール工業税込¥109¥99
計測器他テンパール工業税込¥1,208~¥1,098~