電気材料 :「スイッチの種類 電気」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
消灯時にライン状のガイドランプが点灯する3路スイッチです。
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
消灯時にライン状のガイドランプが点灯する3路スイッチです。
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
消灯時にライン状のガイドランプが点灯する3路スイッチです。
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。