電気材料 :「ふくろ」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、黒色エポキシパッケージに収納されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)、安全性とセキュリティ、CCTV、煙検知器などに使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFH●コード番号:224-9988
アズワン品番65-7248-85
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:241-0392
アズワン品番65-7233-39
1袋(50個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:235-2830
アズワン品番65-7229-47
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:237-0821
アズワン品番65-7235-33
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM●コード番号:215-1048
アズワン品番65-7239-14
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors QFN 5050 LED タイプで、DLC プレミアム永久評価の優れた有効性能により、5050 シリーズの幅広いラインアップを実現しています。この OSCONIQ S 5050 リードフレームパッケージは、優れた腐食保護機能を備えた他のレベルの堅牢性の安定性を提供し、屋外の業務用照明の適合性をさらに高めています。パッケージは、白色 SMT パッケージと着色拡散樹脂です 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500 K
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM●コード番号:215-1041
アズワン品番65-7235-35
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM●コード番号:215-1046
アズワン品番65-7239-93
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSLON R Square Horti White は、園芸用途向けに照明器具がシステムレベルの光子効率性性能を最大化できる、理想的な白色 LED です。従来の白色 LED とは異なり、Horti White LED は、非変換の赤光子の増加を促進し、優れた器具レベルの効率を実現するように設計されたカスタム蛍光溶液を利用しています。さらに、この高出力 LED は、コンパクトなフットプリントで優れた信頼性、長寿命、堅牢性の実績、低熱抵抗を発揮します。パッケージ: シリコンレンズ付きSMDセラミックパッケージ 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠 放射束:標準 1140 mW 光子流束の有効性: 2.40 μ mol/j
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:GW CSSRM3.HW●コード番号:210-4100
アズワン品番65-7241-08
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計されており、色温度は 3500 K、光束は 18 → 33 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6765
アズワン品番65-7243-03
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 4500 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6743
アズワン品番65-7242-73
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Osram TOPLED E1608 シリーズ LED は、SMT パッケージと無色透明樹脂を備えています。 卓越した性能を発揮するので、幅広い用途、特に信頼性の高い小型パッケージ設計が必要な自動車のインテリアに適しています。高信頼性 小型
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:210-6843
アズワン品番65-7243-66
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6737
アズワン品番65-7242-36
1袋(50個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、色温度は 4500 K、光束は 45-71 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6778
アズワン品番65-7243-23
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.17 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-5003
アズワン品番65-7257-93
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、色温度は 2700 K、光束は 45-71 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6787
アズワン品番65-7243-35
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4994
アズワン品番65-7258-59
1袋(50個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●寸法:3.4 x 1.9 x 0.82mm●コード番号:187-6150
アズワン品番65-7229-31
1袋(50個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors GH CSSRM4.24 シリーズは、非常に頑丈で信頼性が高く、長寿命で熱抵抗が低い、最もコンパクトで高出力の LED です。標準放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。OSRAM Opto Semiconductors LED は、ESD : 8 kV ( ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠しています。さまざまな建築用途及び園芸照明で使用できます。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージ、放射束:標準 放射効率: 1035 mW (標準) 73% 光合成光量子束:標準 5.65 μ mol/s
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLONAR Square●コード番号:196-9087
アズワン品番65-7253-14
1袋(2個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で優れた効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。 発光流束:標準 67.7 lm
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.7 V●コード番号:210-4173
アズワン品番65-7241-13
1袋(50個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: InGaAlP 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 2B 認定: AEC-Q102 認定済み ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●LED色:スーパーレッド●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:203-4970
アズワン品番65-7257-96
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors Power TOPLED シリーズ SMT LED は、TOPLED ファミリの強力なメンバーで、最大 50 mA の順方向電流に対応し、白色 PLCC-4 パッケージで提供されます。ThinGaN チップ技術を採用しており、緑色を備えています。高発光効率 標準放射: 120 ° Wavelength 530
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:Power TOPLED●コード番号:223-8188
アズワン品番65-7247-54
1袋(25個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:OSLON Square●コード番号:232-0699
アズワン品番65-7238-08
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。