26ページ目: 電気材料

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
35,588件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フード付ルーバー Vシリーズ タカチ電機工業フード付ルーバー Vシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニクロム線 5M ELPAニクロム線 5MELPA(4件のレビュー)
303税込333
1個
当日出荷
Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
種類産業機械用ケーブル全長(m)約5仕様Φ0.26mm発熱線質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
スリーブ オーム電機スリーブオーム電機
739税込813
1個
当日出荷
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 古河電工パワーシステムズノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
自動巻きリール オートリール 日動工業自動巻きリール オートリール日動工業(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。質量(kg)4.5仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738コンセント定格15A・125V使用場所屋内特性アース付巻取形式自動巻き
ネーム付ハンドル Panasonic(パナソニック)ネーム付ハンドルPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様表示なしネーム付
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB伸興電線(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
T形コネクタ(分岐接続用) ニチフT形コネクタ(分岐接続用)ニチフ(3件のレビュー)
699税込769
1袋(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタ
丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10個)ほか
当日出荷
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ナイロン66材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~80
ワイヤーステッカー ムツミ金属工業ワイヤーステッカームツミ金属工業
148税込163
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
金属製粘着式。Sタイプ
用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。
差込接続端子 250形 オス モノタロウ差込接続端子 250形 オスモノタロウ(3件のレビュー)
769税込846
1箱(100個)
当日出荷
寸法L(mm)23.5定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.35材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
アドバンスS 埋込SW用ハンドル表示付 Panasonic(パナソニック)アドバンスS 埋込SW用ハンドル表示付Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
仕様表示付・ネームなし種別シングルマットホワイト使用場所3021W
キャップ 品川商工キャップ品川商工(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(1000個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
予備端子等の絶縁キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブルRG-58A/U 関西通信電線同軸ケーブルRG-58A/U関西通信電線(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷
絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。ケーブルRG-58A/U耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/km概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]ジョイボックスオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
1,590税込1,749
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
169税込186特価
1袋(15個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
防雨三口延長コード KOWA(宏和工業)防雨三口延長コードKOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10特性防雨電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1500定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
カラー収縮チューブ(緑) デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(緑)デンカエレクトロン(2件のレビュー)
529税込582
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
UDプロテクター ELPAUDプロテクターELPA(3件のレビュー)
1,233税込1,356
1本
当日出荷
電線、通信線の保護に最適です。 コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。 台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール長さ(m)1全長(m)1寸法A(mm)70寸法B(mm)16適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
差込型コードブッシュ CBSシリーズ タカチ電機工業差込型コードブッシュ CBSシリーズタカチ電機工業
759税込835
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
かしめ工具 サンワサプライかしめ工具サンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。
仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100カッターケーブル芯線カッター
カテゴリ6ARJ-45コネクタ サンワサプライカテゴリ6ARJ-45コネクタサンワサプライ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷
10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
アドバンス埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込トリプルコンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
電線挿入工具 ユーボン電線挿入工具ユーボン(6件のレビュー)
689税込758
1袋
当日出荷
スリットチューブ、スリット付コルゲートチューブ、スパスリットチューブに電線を挿入する工具です。 工具を使用することで、スピーディな作業ができます。
L型2コ口コンセント Panasonic(パナソニック)L型2コ口コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2
L形プラグ 平形コード用 明工社L形プラグ 平形コード用明工社(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ1m品(黒) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ1m品(黒)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
ステンレスステッカー ピタックステンレスステッカーピタック(9件のレビュー)
969税込1,066
1袋(10個)ほか
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレスブラック
SL角形ダブルコンセント 東芝ライテックSL角形ダブルコンセント東芝ライテック(10件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボー【接地付】ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
板状端子 JST(日本圧着端子製造)板状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
479税込527
1袋(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)芯数2適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17
マークライナー 星和電機(SEIWA)マークライナー星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ベースとクシはマグネット式を採用。配電盤などに貼り付けて使用可能です。 マーキングされたチューブをクシに差し込むだけで整理、分類が簡単に行えます。
材質ABS樹脂寸法(mm)210×300質量(g)460
ケーブルグランド PGネジ モノタロウケーブルグランド PGネジモノタロウ(5件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。保護等級IP68
アドバンスシリーズ埋込防気カバー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ埋込防気カバーPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。 断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。 施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業エムケーダクト ジョイントカバーマサル工業(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
印字テープ CTK印字テープCTK
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷
ホットマーカーの能力を100%引き出します。 各ワーク材に対応したテープをご用意 消えにくく、鮮明な印字ができる印字テープです

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料