カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(77)
- Panasonic(パナソニック)(506)
- ELPA(219)
- 神保電器(125)
- タカチ電機工業(87)
- TRUSCO(87)
- ニチフ(87)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(78)
- 東芝ライテック(78)
- エスコ(77)
- 未来工業(70)
- PANDUIT(パンドウイット)(70)
- デンカエレクトロン(65)
- ハタヤリミテッド(62)
- オーム電機(59)
- マサル工業(55)
- 明工社(54)
- ユーボン(46)
- 協和ハーモネット(41)
- 日動工業(36)
- ブランドをもっと見る
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(595件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。色黒材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
コルゲートチューブ
(747件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ
(844件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
超ソフト延長コード
STAR Light(246件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
(75件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20個)ほか当日出荷透明カバーですので接続の確実性が高まります。用途配線端子として材質塩化ビニル色透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
結束テープ
(151件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3色黒材質ナイロン
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(68件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(10個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート色本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
ガードマンⅡR型
マサル工業(68件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブF(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(1m)ほか当日出荷UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
リピートバンド 耐候タイプ
(38件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100本)当日出荷色黒材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
絶縁キャップ
(113件のレビュー)¥109~税込¥120~1パック(50個)当日出荷端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ
ニチフ(88件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(20個)ほか当日出荷JIS規格品 JIS C 2806JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1本(5m)ほか当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
結束固定ベース 耐候タイプ
(69件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。用途ケーブルタイ用固定ベースとして。色黒材質ナイロン66材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2色白種類絶縁付圧着端子特性難燃
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
ケーブルタイ マーキング用
(72件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100本)当日出荷書き込みスペースがついている結束バンドです。用途電線、ケーブル等の識別用に。色白材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥149~税込¥164~1本ほか当日出荷から8日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
ニュー・エフモール マガリ
マサル工業(30件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷から4日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
ベター小型キャップ
Panasonic(パナソニック)(57件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料