34ページ目: 電気材料

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
35,485件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースターミナル付  接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠神保電器(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
ステンレスバッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)ステンレスバッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに定格電流(A)30トラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応
RJ-45コネクタ(より線用) サンワサプライRJ-45コネクタ(より線用)サンワサプライ(2件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。より線用です。エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)仕様より線用適合ケーブルKB-T5Y-CB300Nシリーズ(カテゴリ5eより線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8アズワン品番64-0889-21
L形トリプルコンセント 東芝ライテックL形トリプルコンセント東芝ライテック(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ送りなしコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
スイッチ 東芝ライテックスイッチ東芝ライテック(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌日出荷
電源15A-300V
スミチューブC 協和ハーモネットスミチューブC協和ハーモネット
759税込835
1パック(3本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
比較的低温で収縮するので作業が容易です。 環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。 RoHS認定品です。
用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁特性絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュタカチ電機工業(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムソケットE17 ELPAゴムソケットE17ELPA(7件のレビュー)
293税込322
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブルオーナンバ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から8日以内出荷
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
EV・PHEV充電用 屋外コンセント Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用 屋外コンセントPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント形状平刃タイプ
防雨形100V3A用フォトスイッチ 東芝ライテック防雨形100V3A用フォトスイッチ東芝ライテック(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
仕様JIS I 形適合(しゃ光フード)OSC-5007消費電力(W)1定格電圧(V)AC100動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式リード線式負荷電流(A)3動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
テレホンガイド Panasonic(パナソニック)テレホンガイドPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
材質ABS樹脂仕様標準穴
ビニルコード(単心) KHDビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(1件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)ほか
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)25黄透明種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
差込形端子コネクター ELPA差込形端子コネクターELPA(19件のレビュー)
188税込207
1パック(5個)
当日出荷
複数のコードが接続できる端子です。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1個
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイステッカー カメダデンキハイステッカーカメダデンキ
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO
899税込989
1袋(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用15・20A200VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドル Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
極太延長コード フジマック極太延長コードフジマック(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
通常の延長コードの約3倍の太さ。 電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
長さ(m)10コンセント個数3定格電流(A)15A電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2導体断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブカットパック デンカエレクトロン熱収縮チューブカットパックデンカエレクトロン
1,898税込2,088
1袋(20mm×500個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)最低完全収縮温度(℃)100
ラバロン延長コード 10m E-Valueラバロン延長コード 10mE-Value(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。コンセント個数3ツ口コード全長(m)10電線太さ(mm2)1.2電線仕様-種別VCT容量(A)15
操作板 シングル マークなし 表示灯付 神保電器操作板 シングル マークなし 表示灯付神保電器
179税込197
1個
当日出荷
種別表示灯付アズワン品番64-9693-65
シングルコンセント (PW色) 神保電器シングルコンセント (PW色)神保電器
189税込208
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
カードエフ プラスチック製・線名札 透明ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 透明ケースタイプ未来工業(1件のレビュー)
559税込615
1パック(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
ひも長(mm)120付属品記入紙付(1袋10枚入)
USB-RS485-WE-1800-BT FTDIUSB-RS485-WE-1800-BTFTDI
5,898税込6,488
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池BOX 1×1 ELPA電池BOX 1×1ELPA(8件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用質量(g)17
コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ねじ止めタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(100本)
当日出荷
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
露出コンセント(工業用250V) 明工社露出コンセント(工業用250V)明工社(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。極数3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数2
メタルモール 外山電気メタルモール外山電気(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
モール用スイッチボックス(2ヶ用) 未来工業モール用スイッチボックス(2ヶ用)未来工業(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用適合モール/1~4号側面ノック数10
ワンタッチカラーエフ 未来工業ワンタッチカラーエフ未来工業(6件のレビュー)
399税込439
1袋(20枚)ほか
当日出荷
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに材質(本体)S-PVC本体白色材質(ひも)S-PVC
電池ケース 単3×4コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機電池ケース 単3×4コ用 スイッチ・カバー付オーム電機
339税込373
1個
翌々日出荷
単3乾電池を4個使用します 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列6用
ABSモール オーム電機ABSモールオーム電機
119税込131
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
材質ABS
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース冨士電線
3,798税込4,178
1本(10m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシールドシース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドルPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料