電気材料 :「かたどりゲージ」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに トラスコ品番568-0094 セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6 材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS 穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7 ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります