電気材料 :「はんだ ペースト」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。3M 2500シリーズ2.54 x 2.54 mm低プロファイル4ウォールシュラウド基板ヘッダ。3M の 2500 シリーズ 2.54 x 2.54 mm 4 ウォールシュラウド基板接続用ヘッダは、低プロファイルの省スペース設計で、SMT、スルーホール、ストレート及びライトアングル基板実装構成のタイプが用意されています。 これらの2.54 mm 2500シリーズ基板接続用ヘッダは、挿入を正確に行えるようにスロットのセンターが分極化されています。また、分極化されたスロットが2つあるため、その他の競合する分極化の設計にも対応します。2500シリーズの各種基板接続用ヘッダコネクタには、鉛を使用しないはんだ付け作業に適した高温(260℃)の黒色PCTハウジング(部品番号には「N」が付いています)が付属しており、高温ハウジング付きのスルーホール基板接続用ヘッダは、ペーストインホール式のリフローはんだ付け技術に最適です。 品番 (N)25xx-xx02 は、基板厚 1.57 mm で使用できます 品番 (N)25xx-xx03 は基板厚 2.39 ~ 3.18 mm で使用できます これらのヘッダで使用できるラッチについては、品番 ; 192-7782 を参照してください 192-7782 を参照してください これらのシュラウド付き基板接続用ヘッダには、ソケットリテーナクリップも用意されています。 ; 代表品番 323-8220 を参照してください。特長と利点。低プロファイルの省スペース設計 センタースロット極性化により、誤挿入を防止し、挿入時間を短縮 デュアルスロット極性化により、競争力のある極性設計との互換性が向上( 6、8、10 極ではありません) ソケットを所定の位置にロックし、振動が発生しやすい環境での接続の信頼性を高めるオプションのリテーナクリップ。用途。基板接続用ヘッダは、2 枚の基板を接続するために使用します。このため、基板のはんだ付けや配線が不要で、時間を節約できます。また、2 枚目のボードが故障した場合でも、簡単に取り外すことができます。3M を選ぶ理由。3M は、コンピューティング及び電子接続における信頼性の高い名称です。RS Components の優れたカスタマーサービスと組み合わせることで、3M は、さまざまな業界や用途向けの専門的な接続ソリューションを提供します。
仕様●シリーズ:2500●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:2.0A●コード番号:542-8958 アズワン品番65-7787-48
1個
779 税込857
7日以内出荷

Amphenol FCI BergStik 2.54 mm シュラウドなしヘッダには、表面実装( SMT )、スルーホール( THT )、プレスフィット、スタッキング、ピンインペースト( PIP )タイプが用意されています。1 列 / 2 列設計。ストレート又はライトアングルのオプションが用意され、「分離式」設計の 2 → 72 ポジションがあり、各コネクタは用途のプロファイルに合わせて長さに合わせて切断又は切断できます。最大定格電流は、コンタクトあたり 3 A です。この製品シリーズは、標準サイズで利用可能な 0.25 μ m めっきの BergStik 2.54 mm シュラウドなし垂直ヘッダで拡張されています。さまざまな用途に適した経済的なソリューションになります。また、最大 100 回の挿抜回数も規定されています。BergStik 製品シリーズは、あらゆる電子機器 / 装置に対して基板対基板、電線対基板、ケーブル対基板相互接続ソリューションを提供しています。デュアルエントリを許可します TOP 又はボトムからのかん合 中 2 用途に適し、より柔軟な会議が可能です スタック高の要件が異なる ワイヤラッピングに使用できます はんだの汚染を除去するためのクリーニングが可能です 二重めっき プレスフィット部のスズめっき 基板へのピン挿入が簡単です 保持脚オプション 高い保持力で基板に固定
仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0856 アズワン品番65-7541-14
1袋(20個)
619 税込681
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートガイド継手を使用した 020 コンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9472 アズワン品番65-7514-82
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートジャックスクリューで取り付けた 050 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9496 アズワン品番65-7698-61
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートジャックスクリュー継手を使用した 020 コンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9470 アズワン品番65-7705-32
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートガイドの取り付けに使用されている 060 コンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9504 アズワン品番65-7513-96
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

。Samtec SS5 シリーズは、最大 160 個の I/O を備えたマイクロブレード及びビームスリムボディソケットストリップです。スリムなボディ設計によりボードスペースを節約56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 4 mmまでの超低かん合スタック高 動作温度範囲: -55℃ → +125℃
仕様●極数:160●行数:2●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:198-1489 アズワン品番65-7675-49
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

。Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品は、継手のメスストレートジャックねじを使用する 040 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9490 アズワン品番65-7513-63
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品は、メスストレートガイド取り付けに使用されている 040 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9492 アズワン品番65-7513-64
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。026 コンタクトを備え、オスストレートガイド取り付けに使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 :
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9474 アズワン品番65-7513-30
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。026 コンタクトを備え、メスストレートジャックねじ継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 :
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9476 アズワン品番65-7707-54
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。050 コンタクトは、オスストレートガイド取り付けを使用します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9494 アズワン品番65-7516-88
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。060 コンタクトがあり、オスストレートガイドの継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9500 アズワン品番65-7512-80
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 コンタクトがあり、メスストレートジャックねじ継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9450 アズワン品番65-7513-70
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

3M 2500シリーズ2.54 x 2.54 mm低プロファイル4ウォールシュラウド基板ヘッダ。3M の 2500 シリーズ 2.54 x 2.54 mm 4 ウォールシュラウド基板接続用ヘッダは、低プロファイルの省スペース設計で、SMT、スルーホール、ストレート及びライトアングル基板実装構成のタイプが
仕様●シリーズ:2500●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:2.0A●コード番号:542-8908 アズワン品番65-7717-51
1個
469 税込516
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトがあり、メスストレートガイド継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9458 アズワン品番65-7513-74
1セット(50個)
679,800 税込747,780
7日以内出荷

。Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。016 コンタクトを備え、メスストレートガイド取り付けに使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9465 アズワン品番65-7515-19
1セット(50個)
779,800 税込857,780
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。016 コンタクトを備え、オスストレートガイド取り付けに使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9460 アズワン品番65-7518-73
1セット(50個)
849,800 税込934,780
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。016 コンタクトを備え、メスストレートジャックねじ継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9463 アズワン品番65-7518-11
1セット(50個)
699,800 税込769,780
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります