電気材料 :「アーク溶接用ケーブル」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
自動巻溶接ケーブルリール
アーク溶接機専用
電線仕様VCT22mm2×1
トラスコ品番820-2548
質量(kg)30.1
許容電流(A)100%:105、50%:150
電線長さ(m)20
巻取形式自動巻き
1台
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
自動巻溶接ケーブルリールです。
アーク溶接機専用です。
電線仕様VCT38mm2×1
トラスコ品番820-2547
質量(kg)29
許容電流(A)100%:150、50%:220
電線長さ(m)15
巻取形式自動巻き
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。