電気材料 :「アース 線 付き コンセント」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ダブルコンセント
種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

内蔵サーモスタットによる、トラッキング、地震等の断線による熱を感知し、電源を遮断する
種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 タイプ感熱 形式壁埋め込み型コンセント125V(15A) 規格電気用品安全法(PSE) 出力2つ口仕様、アース線付き(2PE)×2口 入力2PE配線、1.6/2.0単芯対応、送り端子付 機能遮断温度 サーモスタット±5℃ 消費電力(VA)1.5(通常時) 外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8 使用条件緑色LED点灯 復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回) コンセント個数2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2266 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2 仕様巻締端子式 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震度5以上の揺れをCPUが3秒間に3度感知しますと電気を遮断します。 熱感知センサにより70度以上温度を感知すると電気を遮断します。 コンセントの復旧ボタンを押すまで通電は開始されません。 雷サージの発生を電源コンセントで遮断します。
種類埋込コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形式壁埋め込み型コンセント125V(15A) 規格電気用品安全法(PSE) 出力2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口 入力2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き) 機能震度5強の揺れで遮断 外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8 使用条件緑色LED点灯 復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回) コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V テスト機能テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様接地ダブル、送り端子付 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
689 税込758
当日出荷

漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。 引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。 二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。 寝かしても使える安定フレーム。 ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。 一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。 ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。
質量(kg)9.7 トラスコ品番826-5682 漏電遮断器仕様過負荷 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
質量(kg)11.9 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付 トラスコ品番106-1852 芯数3P 電線仕様ソフトンVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります