電気材料 :「アースマーク」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L1、L2、L3、N、アースのマークが付いているケーブルやワイヤに簡単にスナップします。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります
仕様●レジェンド:EARTH, L1, L2, L3, N●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:マルチカラー●シリーズ:WIC0
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L1、L2、L3、N、アースのマークが付いているケーブルやワイヤに簡単にスナップします。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります
仕様●レジェンド:EARTH, L1, L2, L3, N●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0 アズワン品番65-7429-90
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC0 シリーズのプリント済みケーブルマーカーは、アースのマークが付いたケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:EARTH●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9808 アズワン品番65-7428-42
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

トロリールHS用の部材です。CEマーク表示品。
種別トロリールHS<非張力タイプ> 部材 備考1P30A、CEマーク表示品(アース用) 種類集電子(交換部品)
1個
7,498 税込8,248
31日以内出荷

トロリールHS用の部材です。CEマーク表示品。
種別トロリールHS<非張力タイプ> 部材 種類集電アーム
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります