電気材料 :「エアー漏れ接着剤」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
こんなお得な商品も!
圧着スリーブ 防水形
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。
種類防水形圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)105(MAX)
定格電圧(V)AC600
特性防水、防油、耐震、防塵
熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。
接着部は屋外でも耐える防水性!
断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。
ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。
サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ
適合(手動式)NH82
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)AC600
端子形状丸形
最高使用温度(℃)105
特性防水、防油、耐震、防塵
熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。、接着部は屋外でも耐える防水性!、断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。、ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。、サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
仕様●シリコンラバー、編組ガラス、テフロン又はフッ素ゴム製のクラッドでは効果的な圧着を期待できません。. 防水圧着スリーブ. 高密度ポリエチレン及びポリアミド粘着接着剤でできた2層チューブを使用ヒートガンなどを使用して圧着後にクラッドを収縮させ、防水効果を実現
アズワン品番65-7422-51
1袋(3個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。