電気材料 :「エッジブッシング」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式
全長(mm)250
材質6ナイロン
難燃性UL94 V2
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
長さ(m)30.48
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲-40~50℃
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。
※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。
振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。
開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。
パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
色乳白色
材質6ナイロン
種類標準グレード
寸法L(mm)253
寸法T(mm)1.2
耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。
耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。
柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。
開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。
用途パネル切断部の電線保護
長さ(mm)253
本数5
RoHS指令(10物質対応)対応
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。
何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。
カット品の為、小作業に最適です。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工等で通線を行う場合の保護。
長さ(mm)508
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。
ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥198
税込¥218
当日出荷
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。
粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
材質ポリエチレン
長さ(m)20
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。