電気材料 :「オプトモール 1号」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1) 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マサル工業オプトモール 引込カバー(S)
エコ商品
●屋外からのケーブル引込みに使用します。●オプトモール0~2号の接続に対応。●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。●取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。
用途屋外からのケーブル引込みに使用します。オプトモール0~2号の接続に対応しています。曲率半径(R15)に対応しています。取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。 材質ASA 質量(g)9 寸法L(mm)60 寸法H(mm)18 寸法W(mm)20.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●極細・超軽量タイプ、屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。●細径なので目立ちません。●配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。●ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1) 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●ガードマンⅡとの接続に使用します。 適合:ガードマンⅡR2号 ガードマンⅡラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。
用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。 材質ASA
1個
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マサル工業オプトモール マガリ
エコ商品
●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が2穴あります。(1号:Φ2.5皿、2号:Φ1皿)
用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(1号:Φ2.5皿、2号:Φ1皿)が2穴あります。 材質ASA 形状曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。 材質PVC 適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条 質量(g)272 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)25.4 内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1本
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外での使用にも適した耐候性樹脂製。(フタのみ)
長さ(mm)1000 仕様テープ無し
1本
219 税込241
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。 耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ミルキーホワイト 全長(m)2 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業屋外用オプトモール マガリ
エコ商品
●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。 材質ASA 形状曲ガリ 質量(g)22 寸法L(mm)85 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。 形状フレキジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フソー化成タフモールL
屋外での使用にも適した耐候性樹脂製。(フタのみ)
長さ(mm)1000 仕様テープ無し
1本
278 税込306
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業オプトモール 貫通カバー
エコ商品
●屋内へのケーブル引込みに使用します。●取付け用ねじ穴●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。
用途屋内へのケーブル引込みに使用します。取付け用ねじ穴が2穴あります。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。 形状曲ガリ
1個
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。 材質ASA 質量(g)4 寸法L(mm)31 寸法H(mm)15.1 寸法W(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。 材質ASA 質量(g)21 寸法L(mm)70 寸法H(mm)50 寸法W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。 材質ポリエチレン 形状フレキジョイント 質量(g)32 寸法L(mm)510 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1本
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業屋外用オプトモール イリズミ
エコ商品
●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。 材質ASA 形状入ズミ 質量(g)35 寸法L(mm)100 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります