電気材料 :「ケーブル抜け止め」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6 ブラック 規格UL94V-2 取付板厚(mm)0.8~3.2
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
用途ホースやケーブル等の壁への固定に 長さ(mm)165 最大結束径(Φmm)32 仕様屋内用 材質ナイロン66 幅(mm)7 厚さ(mm)1.5 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-5~85 ねじ穴M7×1.5mm 引張強度(N)400 最小結束径(Φmm)16
1セット(100本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 2.4mmスリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コンセント個数6 ケーブル長(m)5 質量(kg)1.2 グレー 定格15A125V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

キャブタイヤケーブル3m付で、コンセント部は抜け止めになっています。専用工具不要で容易に施工できます。裏面にマグネットを取り付けてありますので、机サイドへの仮固定ができます。
種類抜け止め式4コ口 定格接地2P15A125V 適合規格(PS)E コンセント個数4
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
用途200Vの電力供給用。作業環境の改善。 付属品取付けベース一式・20Aコンセントソケット、プラグ トラスコ品番216-8966 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 本体寸法(mm)332×310×150 定格電流(A)AC250 電線長さ(m)8、(一次側)0.8 電線仕様-心数(C)4 太さ(sq)2.0
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります