電気材料 :「コネクター4極」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
仕様●シリーズ:DMCC●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●コード番号:240-1147
アズワン品番65-7486-39
1袋(100個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、ボトムコンタクトこの FPC コネクタは PPS 絶縁体で作られ、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:4 type:horizontal 長さ:11 mm 動作電圧:125 V ac
仕様●入数:1リール(1500個入り)●極数:4●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3088
アズワン品番65-7573-37
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-04-S-K-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8745
アズワン品番65-7695-24
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
Souriau SMS シリーズ難燃性プラグには、ストレインリリーフフードが組み込まれています。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:メス●シリーズ:SMS●接続方向:ストレート●コード番号:217-2788
アズワン品番65-7503-02
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル / タブハウジング。FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、
仕様●種類:レセプタクル●材質:ナイロン66●長さ:22.9mm●色:ナチュラル●極数:4●タブ幅:6.35mm●シリーズ:AMP FASTIN-FASTON●コード番号:245-1602
アズワン品番65-7789-80
1袋(25個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ110レセプタクル / タブコンタクトハウジング。FASTIN-FASTONシリーズ110のコンタクトと併用するプラグタイプ / レセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のレセプタクルコンタ
仕様●材質:ポリアミド●長さ:27.33mm●色:ナチュラル●極数:4●シリーズ:FASTIN-FASTON .110●コード番号:190-3654
アズワン品番65-7733-20
1箱(6000個)
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:受付可能●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:基板ピン●シリーズ:TSTRECT●シリーズ番号:192991-0230●コード番号:237-4189
アズワン品番65-7781-99
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:オス●シリーズ:Dynamic 1000 Series●接続方向:ストレート●コード番号:225-3129
アズワン品番65-7592-29
1袋(1000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
TE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング。1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。特長と利点。コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応。製品用途の情報。これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMP Mini CT●接続方向:ストレート●長さ:7.5mm●幅:3.6mm●コード番号:756-0956
アズワン品番65-7785-83
1袋(5個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
TE Connectivity の小型電線対電線コネクタは、小規模な産業機器や小型機械用途における狭いスペースに適しています。4 つのコンタクトがあります。サイズを小さくすると、使用スペースごとの接続性が向上します 狭いスペースでの干渉によるコネクタ破損のリスクを軽減します
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:Dynamic 1000 Series●接続方向:ストレート●コード番号:225-3132
アズワン品番65-7624-48
1袋(10個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8651
アズワン品番65-7528-78
1袋(10個)
¥889
税込¥978
欠品中
。TE Connectivity の小型電線対電線コネクタは、小規模な産業機器や小型機械用途における狭いスペースに適しています。4 つのコンタクトがあります。サイズを小さくすると、使用スペースごとの接続性が向上します 狭いスペースでの干渉によるコネクタ破損のリスクを軽減します
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:Dynamic 1000 Series●接続方向:ストレート●コード番号:225-3136
アズワン品番65-7607-15
1袋(1000個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジングとプラグは、2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチサイズです。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ ケーブル: 24 →30 AWG 金属製ラッチ及びねじ止めオプション 最大60ピンの極性付き2列システム
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8774
アズワン品番65-7694-36
1セット(60個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8650
アズワン品番65-7530-22
1袋(200個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3542
アズワン品番65-7532-35
1袋(10個)
¥679
税込¥747
欠品中
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3541
アズワン品番65-7518-05
1袋(1000個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8694
アズワン品番65-7524-71
1袋(1000個)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
特殊治工具不要、電線前処理不要
電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合
ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現
色コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレー
材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)
タイプ分岐用
極数4
使用温度範囲(℃)-20~70
定格32V(AC/DC)MA×
定格電流(A)7.0 MA×
電線仕様2.5~2.54Φmm
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:オス●実装タイプ:基板実装●シリーズ:Economy Power●長さ:15.78mm●幅:13.3mm●ハウジング材質:ナイロン66●コード番号:189-5999
アズワン品番65-7776-12
1袋(2000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用の中心線と 4 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 2 の数
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6821
アズワン品番65-7575-54
1袋(5個)
¥289
税込¥318
欠品中
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6820
アズワン品番65-7579-35
1箱(250個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
TE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング。圧着ソケットコンタクト(代表品番 ; 710-0554 710-0554 を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●併用可能製品:ピン(キャップ)ハウジング●長さ:38.96mm●幅:23.83mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5996
アズワン品番65-7778-27
1袋(5000個)
¥549,800
税込¥604,780
欠品中
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●コード番号:238-8314
アズワン品番65-7784-07
1袋(200個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用の中心線と 4 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 1 の数
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6812
アズワン品番65-7579-38
1袋(5個)
¥409
税込¥450
欠品中
2Souriau SMS シリーズプラスチック製角型コネクタはこのシリーズは、高密度用途や狭いスペースに最適です。動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 750 V の動作電圧に対応します 挿抜回数 500 回に耐えることができます 絶縁抵抗: 5000 MΩ
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SMS●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:199-9862
アズワン品番65-7558-40
1袋(100個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-3351
アズワン品番65-7670-06
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
。Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、28 → 26 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(55個入り)●極数:4●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3230
アズワン品番65-7537-95
1セット(55個)
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ。電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パ
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:4●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V dc●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-8370
アズワン品番65-7644-49
1セット(250個)
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
仕様●入数:1チューブ(55個入り)●極数:4●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8982
アズワン品番65-7520-96
1セット(55個)
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、24 → 22 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:4●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8984
アズワン品番65-7516-74
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:受付可能●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:基板ピン●シリーズ:TSTRECT●シリーズ番号:192990-3270 です●コード番号:237-4158
アズワン品番65-7779-80
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ。MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。
仕様●コンタクト数:4●行数:1●ジェンダー:メス●ピッチ:3.96mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:IDC●定格電流:7A●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●シリーズ:MTA-156●最低使用温度:-55℃●最高使用温度:+105℃●定格電圧:600 V ac●コンタクト材質:銅合金●コード番号:535-5535
アズワン品番65-7789-71
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
TE Connectivity ミニチュア角型MR IIハウジング。TE Connectivityのミニチュア角型MR IIハウジング製品です。 ミニチュア角型MR IIコンタクトについては、代表品番 ; 709-9820 709-9820 を参照してください。
仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:4.19mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMP Miniature Rectangular●長さ:21.34mm●幅:25.53mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5869
アズワン品番65-7777-40
1袋(800個)
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
TE Connectivity MULTI-BEAM Xle 角型パワーコネクタは、40 ポジションの、基板対基板コネクタシステム付きです。角型電源コネクタタイプ - コネクタアセンブリ コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
仕様●極数:40●行数:4●ピッチ:2.54 mm, 5.08 mm, 7.62 mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MULTI-BEAM XLE●コード番号:217-5390
アズワン品番65-7541-96
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(33個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:2.54 mm, 5.08 mm, 7.62 mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MULTI-BEAM XLE●コード番号:217-5389
アズワン品番65-7504-88
1セット(33個)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。
カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。
皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。
樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。
LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応
単線、ヨリ線両対応
推奨RJ45コネクタ
LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ
仕様単線・ヨリ線両対応、皮むき、ケーブルカッター付
トラスコ品番540-0244
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)188×53×27(max)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
UL、cUL、cULus、GOS。品番 ; 802-6974 802-6974、; 802-6987 802-6987 はシールド付き ;、802-6971 は LED 付きです。センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、PURケーブル。M12-フリーエンドコネクタケーブルアセンブリ、4極、さまざまな長さのハロゲンフリーPURケーブル、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス
アズワン品番65-7379-77
1袋(5個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具です。
付属のケーブルガイドを装着することで皮むき長さを調整することができます。
対応ケーブル厚み:1.4mm
トラスコ品番540-0279
対応単線、ヨリ線、RJ45コネクタ(8極8芯)、RJ11コネクタ(6極4芯)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
。Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは、4 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1544
アズワン品番65-7619-01
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。