電気材料 :「サドル ケーブル用」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)ほか
1,180 税込1,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
303 税込333
翌々日出荷

ケーブルを支持する際のタッピングビスを付属させているので、屋内・外どちらでも使えます。
グレー 寸法A(mm)10
1袋(20個)ほか
229 税込252
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷

アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×19×6
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。ベース部の固定も1点アンカー留めです。横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。電気めっき仕様。
付属品アンカー:M5
1セット(20個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)19 材質ステンレス 板厚(mm)0.4
1袋(10個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×16×5
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。 材質ASA 質量(g)4 寸法L(mm)31 寸法H(mm)15.1 寸法W(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ワイヤーサドル
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品。シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定。振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
材質66ナイロン ナチュラル(白)
1箱(500個)
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)エッジサドル
コンパクトな形状により省スペース化に対応。取り付け、取り外しが容易
材質66ナイロン ナチュラル(白) 取付板厚(mm)0.8~1.6
1箱(500個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ミニサドル
接着テープとネジ止めの併用可能
材質66ナイロン ナチュラル(乳白色) 両面テープ積水化学 #532S
1箱(1000個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

打込み式 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:6 付属品:止めピン付
1個
570 税込627
当日出荷

1個
227 税込250
翌々日出荷

配線束、ケーブルをビスにより強固に固定するサドルです。
材質高密度ポリエチレン 標準色ナチュラル
1箱(200個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドル
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
特価
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

打込み式 適合配線:DV 1.2mm×2心 入数:10 付属品:止めピン付
1個
570 税込627
当日出荷


スクリュー釘付 適合径:6.3~8.5mm 入数:8
1袋(8個)
329 税込362
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドル
ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押込み 使用場所屋内用
1セット(100個)ほか
2,188 税込2,407
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全13タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)22.7 寸法F(mm)14 寸法D(mm)54.8 寸法E(mm)24.3 寸法B(mm)18 寸法C(mm)32.4 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全8タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)5.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)30.6 寸法E(mm)19.6 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)14.5 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

スクリュー釘付 適合径:9.1~11mm 入数:6
1個
289 税込318
翌々日出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全12タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)13.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)43.2 寸法E(mm)24.3 寸法B(mm)16 寸法C(mm)22.9 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

スクリュー釘付 適合径:4.7~6mm 入数:10
1袋(10個)
339 税込373
翌々日出荷

打込み式 適合配線:アンテナ線5C 入数:8 付属品:止めピン付
1個
617 税込679
当日出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全10タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)12.4 寸法F(mm)14 寸法D(mm)37.8 寸法E(mm)19.6 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)21.7 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

材質鉄(SPCC)、三価ユニクロームメッキ 寸法A(mm)28 寸法B(mm)12 寸法C(mm)Φ4 適合電線VVF1.6mm×3心、VVF2mm×3心、VVF2.6mm×2心
1袋(18個)
369 税込406
当日出荷

共和化学工業所ストロングサドル
コンクリートやブロック壁面の配線の際に使用いただけます
1箱(100個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
388 税込427
翌々日出荷

1箱(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全9タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)7.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)32.6 寸法E(mm)19.6 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)16.5 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングワイヤーサドル
優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全11タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)21.5 寸法F(mm)14 寸法D(mm)47.1 寸法E(mm)19.8 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)31.2 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.5~3.2
1箱(500個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ニックス(日幸工業)ロッキングエッジサドル
ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
材質66ナイロン ナチュラル(白) 寸法A(mm)7.7 寸法F(mm)14 寸法D(mm)20.6 寸法E(mm)21.5 寸法B(mm)11.6 寸法C(mm)10 寸法G(mm)6 取付板厚(mm)0.8~2.0
1箱(500個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

1個
246 税込271
翌々日出荷

ビニル電線管を固定する時に使用します。
1個
142 税込156
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります