電気材料 :「ステッカー 電気」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードステッカー モノタロウ 動画あり
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)約0.5 両面テープ発泡アクリル基材
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ 材質鋼板 ブラック
1袋(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ 材質鋼板 シルバー
1袋(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス シルバー
1袋(10個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高品質の両面テープを使用した、接着式配線止め具です。
仕様RoHS対応品 材質鉄SPCC 厚さt(mm)0.5
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒) 材質ステンレス ブラック
1袋(10個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ムツミ金属工業ワイヤーステッカー
金属製粘着式。Sタイプ
用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。
1セット(10個)ほか
148 税込163
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カメダデンキハイステッカー
エコ商品
RoHS10物質対応品
材質本体:鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング テープ種類積水#516A RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピタックステッカー
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは接着力、保持力ともに優れた合成ゴム系両面粘着テープです。
シルバー
1袋(40個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ピタックステッカー
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
縦(mm)7.5 横(mm)25 材質鋼板 板厚(mm)0.5 爪長さ(mm)13×2本
1袋(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)19 材質ステンレス 板厚(mm)0.4
1袋(10個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令適合商品です。 ナイロン製の接着式クランプです。柔軟性に富み、ワンタッチで開閉できます。
材質66ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)7.5 横(mm)25 種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒) 材質ステンレス ブラック 板厚(mm)0.4 爪長さ(mm)13×2本
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を傷めないよう塩ビコーティングしたステッカーです。 金属ステッカーの使いやすさに、絶縁性をプラスした非常に使い易いステッカーです。 制御盤内で落下した場合でも金属部分が露出していないので安全です。 電線をソフトに押さえ、しかも滑りませんので、LANケーブル、光ケーブルに最適です。
仕様RoHS対応品 材質(本体)鉄SPCC(両面テープ)積水#5162 表面処理(本体)3価クロメート 厚さt(mm)0.8 コーティングPVCディップコート
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着テープ付
用途釘を打ちたくないところや、狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用下さい。 材料SPCC-SD
1パック(10個)ほか
351 税込386
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ムツミ金属工業ワイヤーステッカー
エコ商品
金属製粘着式。スポンジタイプ。
用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デンカエレクトロンベストステッカー
光ケーブルに最適なクランプです スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかりと固定します。 スポンジステッカーは灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます。 日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。 専用箱に入っており、使用しやすい作りになっております。 コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力となります。
関連資料ベストステッカーカタログ.pdf(0.29MB) RoHS2証明書(ベストステッカー).pdf(0.12MB)
1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムツミ金属工業ワイヤーステッカー
材質はナイロン66(UL E47924)で自己消火性、耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性、及び耐薬性に優れています。粘着シ-ト付きで、どこにでも簡単に取り付けられ、パネルやシャ-シ-への孔あけ、ビス止め作業が不要です。レバ-方式ですから束線、ケ-ブル等の保持や取り外しは簡単にできます。ナイロン製粘着式。Sタイプ。
1セット(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ムツミ金属工業ワイヤーステッカー
機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器。などに使用が主要。金属製粘着式。Sタイプ。
寸法(mm)貼付:10×20
1セット(10個)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(15個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
379 税込417
3日以内出荷

材質:66ナイロン 適合ケーブル径:1.5~3.5mm 入数:10
1個
418 税込460
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剥がしやすい! 連結式! バリ取り加工済み!
材質鋼板、光沢クロメートメッキ 基材合成ゴム系両面粘着テープ
1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板製:鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的なタイプです。 ステンレス製:耐食、耐候、耐久性に優れたステンレス鋼板を使用し、裏面の両面接着テープも超強力な耐候、耐熱、耐油、耐水、耐薬品性を兼ねそなえた、まさに最高の接着式留金具です。 絶縁スポンジ製:カラー亜鉛メッキ鋼板を使用し、表面の電線保持部に発泡状の絶縁体を貼り付けた接着式留金具です。電気絶縁性があり、電線の被覆を保護し傷つけません
1袋(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

共和化学工業所ワイヤーステッカー
インターホン、自動車、非常ベル、臨時配線等あらゆる配線工事に使用いただけます狭い場所、釘の打てない、打ちたくない所、タイル、ガラス等どんな場所にも使用可能
材質スチール鋼板 表面処理ユニクロメッキ
1箱(200個)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピタックピタック ステッカー
エコ商品
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。標準装備のドライエッジ加工を施したWF183ボンドテープは素材を選ばず、初期接着、保持力ともに優れています。
材質鋼板(光沢クロメートメッキ) テープ粘着力が高く、保持性能も優れている RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(100個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ピタックピタック ステッカー
エコ商品
鋼板に黒色クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力や耐候性に優れています。
材質鋼板(黒色クロメートメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピタックピタック ステッカー
エコ商品
アルミニウム製の粘着式留金具です。標準装備のドライエッジ加工を施したWF183ボンドテープは素材を選ばず、初期接着、保持力ともに優れています。
材質アルミニウム 寸法T(mm)0.6 結束径(Φmm)2 アーム長さ(mm)8 ベース寸法(mm)19.5×5 テープ粘着力が高く、保持性能も優れている RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二段ロック機能により、単線(Φ2.5~5.8)、複数線(トータルΦ8.0程度)の固定可能。 配線取り付け順序自由 リブによる配線のガタツキとスライド防止
用途車載機器の配線(インパネ部)固定、電子機器・電気機器への配線固定、単線・複数線を一つの製品でフレキシブルに対応可能 材質6ナイロン 難燃性グレードUL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷

1袋(10個)ほか
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピタックピタック ステッカー
エコ商品
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力や耐候性に優れています。
材質鋼板(光沢クロメートメッキ) テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ミニワイヤーステッカー
二段ロックによる単線、複数線の固定可能。リブによる配線のガタツキとスライド防止。車載機器への取付に適した両面テープ使用
仕様束線範囲:Φ2.5~Φ5.5 材質6ナイロン 両面テープ積水化学 #517TF(黒)
1箱(500個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります