電気材料 :「ストリッパ」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
仕様最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●シリーズ:WIREFOX 2.5●Phoenix Contact取り外し工具 - WIREFOX. Phoenix Contactの業務用WIREFOX取り外し工具です。. 2.5、4、6 mm2ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:スペアブレード●併用可能製品:Interchangeable Strip●ストリッピング工具には直線刃カセットが付属しています。. 適応範囲の広いEmblaのワイヤストリッピング工具. PVC / PTFE / THHN / ラバー絶縁ワイヤの加工に適した、業務用グレードの精密なセルフ調整式切断 / ストリッピング工具 交換可能なストリップ刃カセット 16 mm 2 までの絶縁被覆のストリッピングが可能 0.02 mm 2 ~ 10 mm 2 のより線を切断 正確なストリップ長が得られるワイヤストップ 人間工学に基づいて設計された柔らかな握り心地の主電源ハンドル 新開発の高強度ナイロン製、150000回以上の耐久性テスト済み
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
4ペアUTP/STPケーブルの被覆を簡単・きれいに剥けます。
ダイヤル調整で被覆厚にあわせられます。
ダイヤル式で被覆の厚みを調整でき、電線を傷つけません。
用途4ペアUTP/STPケーブル専用の被覆のストリップ、ケーブルの被覆むき
トラスコ品番469-4929
材質本体:ABS、合成樹脂、刃:焼入れスチール
全長(mm)90.5
色黒
質量(g)28
使用温度範囲(℃)-10~60
使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
適合電線4ペアUTP/STPケーブル
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。0.05~8.0mm[[の2乗]]まで幅広いサイズの電線に対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途電線のストリップに。
トラスコ品番696-5804
材質刃部:炭素鋼、本体:高強度プラスチック、エラストマー
全長(mm)150
色グリーン
切断能力(mm)Φ3.2
適合電線30~8(AWG)、0.05~8.0([[MM2]])
ストリップ長(mm)5~18
1丁
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
仕様ケーブルタイプ:イーサネットストリップ範囲:4 → 8mm最小サイズ:4mm最大サイズ:8mmSiemensケーブルストリッパ. 産業用イーサネットファーストコネクト(FC)ケーブル用のSiemens製ストリッピング工具です。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様ケーブルタイプ:導管ワイヤー、装置ワイヤー、フラットフォン、フレックスパワー●ストリップ範囲:0.03 → 16 mm2, 32 → 6 AWG●最小サイズ:0.03 mm2, 32 AWG●最大サイズ:6 AWG, 16 mm2●シリーズ:207122
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
仕様ストリップ範囲:0.03 → 10mm2●最小サイズ:0.03mm2●最大サイズ:10mm2●Wurth Electronik絶縁ストリッパ工具. 絶縁ストリッパ工具は、ワイヤサイズ0.03 → 10 mm 2 のケーブルの被覆剥離に使用されます。このケーブルストリッピング工具は、圧着ブレードを最適な位置に設定する自動調整システムを備えているため、ワイヤを損なわずに正確に被覆を剥離することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様ストリップ範囲:0.5 → 2.5mm2●Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルール. Stripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm 2 のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除去が可能です。圧着はEN50027及びDIN6228に準拠しています。ワイヤエンドフェルールを自動供給できます。 ワイヤエンドフェルールは、500個パック(50個のストリップに分割)で提供しています(品番 ; 204-6682 204-6682 、 ; 204-6698 204-6698 、 ; 204-6705 204-6705 、 ; 204-6711 204-6711 、 ; 204-6727 204-6727 を参照) 品番 ; 204-6676 204-6676 は、キャリングケース、プライヤ x 1、1 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250、1.5 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250で構成されたキットです。 品番 ; 286-1009 286-1009 は、STRIPAX PLUS 2.5圧着工具です。
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
仕様取扱説明書. MiniLiteストリッピング工具. 光ファイバケーブル準備用の1つで2つの役割を果す工具 大きなVノッチブレードで外側のジャケット絶縁を除去 小さなVノッチブレードで125 μm及び140 μmファイバからバッファとコーティングを除去 軽量で小型のデザインで、取り扱いが簡単 フィールド調整は必要なし 丈夫なスチール製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。
用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)。腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパー
トラスコ品番690-7464
材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE)
全長(mm)163
色緑・黒
適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0
適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)
1丁
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード●併用可能製品:ケーブルストリッパ●Jokari 27及び28ストリッパ. 丈夫で実用的な使いやすい工具。 効率的で正確なストリッピングを保証。 使用するケーブルの直径に合わせた先端調整制御。 ブレードが自動的に回転するため、1回の操作でハウジングの周辺と長手方向のカットが可能 追加ブレードを使用すれば、標準工具の能力を超えて、セクションのストリッピング処理ができます。 Jokari 27モデルはブレードなし。
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:4.5 → 25mm●最小サイズ:4.5mm●最大サイズ:25mm●丸型AM1ケーブルストリッピング工具. このツールは、直径4.5から22 mmまでの丸型ケーブルの皮むきに使用できます。 自己張力スイングバーアセンブリ、ハウジングに応じて切込み深さを設定する調整コントロールと、縦方向切断ブレードのピボットコントロールを備えています。 交換ブレードはハンドル下部にあります。 交換ブレードは、メーカーWebサイトから1枚入りパックで購入可能 ( RS ; 162-5458 162-5458 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード●併用可能製品:ケーブルストリッパ●丸型AM1ケーブルストリッピング工具. このツールは、直径4.5から22 mmまでの丸型ケーブルの皮むきに使用できます。 自己張力スイングバーアセンブリ、ハウジングに応じて切込み深さを設定する調整コントロールと、縦方向切断ブレードのピボットコントロールを備えています。 交換ブレードはハンドル下部にあります。 交換ブレードは、メーカーWebサイトから1枚入りパックで購入可能 ( RS ; 162-5458 162-5458 )
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
アクセサリタイプ交換用ブレードセット
仕様ブレードはフレームに付属していません。切断要件に応じたブレードを別途注文できます。. 調整可能ワイヤストリッパ. 内部の穴で絶縁体を切断時に外部カウンタのボアホールが絶縁をわずかに圧縮するようにサイズ調整されることから、各カウンタボアのダイタイプブレードは精密ながらも、ワイヤに接触しない設計
仕様ケーブルタイプ:同軸ストリップ範囲:3 → 9mm最小サイズ:3mm最大サイズ:9mmシリーズ:RG59工場設定ストリッパ、各種オプション. 繰り返し使っても損傷しない安全で迅速なストリッピングを可能にする精密同軸ケーブルストリッパのシリーズから選択してください。. 計器が内蔵されたコネクタタイプに適合する2又は3レベルストリッピング すべての工具が工場出荷時に設定されているため、すぐに使用可能。 調整や設定のための時間を短縮可能
シリーズRG59
最小寸法(mm)3
最大寸法(mm)9
ケーブルタイプ同軸
ストリップ範囲(mm)3 → 9
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離
UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる
カッター付
全長(mm)110
質量(g)38
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様ケーブルタイプ:絶縁●ストリップ範囲:10 → 6AWG●最小サイズ:10AWG●全体長:190mm●シリーズ:Stripax●StripaxRストリッピング工具. Weidmuller STRIPAXストリッピング工具は、様々な絶縁体の断面積に対応するよう、ストリッピング長を調整できるように設計されています。 特別なブレードでコンダクタの損傷を防ぎます。
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード併用可能製品:ケーブルストリッパ標準ケーブルストリッパ. 丸型ケーブルの外部絶縁をすばやく効率的に剥がすためのケーブルストリッパ ばねで留められたグリッピングアームとブレードから構成、切込み深さを3 mmまでの調整可能 シンプルなグリップと回転アクションによりケーブルの被覆をクリーンに切除 サイドボタンを押せば、ブレードを90°まで回転させることができます。絶縁体を簡単に剥がせるように、工具は適切な位置でケーブルを縦方向に切開 ケーブル周りでの工具の回転を容易にするために、グリッピングアームに取り付けられたV字型プラスチックジョー ストリッピング範囲4.5-26 mm径 交換用ブレードを購入可能(RS < 667-3430') 667-3430/、生産終了の547-442の場合は< 469-7046') 469-7046
アクセサリタイプ交換用ブレード
併用可能製品ケーブルストリッパ
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる大変便利な工具です。
用途ケーブルシース(外被)の剥離作業
種類関連商品
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:絶縁ストリップ範囲:Maximum of 10mm2最大サイズ:10mm2全体長:160mmRS Pro絶縁ワイヤストリッピングプライヤ、160 mm. RS Proの絶縁ワイヤストリッピングプライヤで、最大1000 V ac又は1500 V dcの作業に最適です。プラスチック絶縁の単線 / 多重より線のストリッピングに最適です。. 特長と利点. VDE認定. 特別な工具鋼. クロム仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプ絶縁
ストリップ範囲(mm2)Maximum of 10
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。