電気材料 :「タップ 3口」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ピン4個口電源タップです。電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。差込口、安心2重構造熱に強いです。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付きです。設置に便利な仮固定穴です。
トラスコ品番452-6610 幅(mm)46 ライトグレー 高さ(mm)28 奥行(mm)203 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3ピン 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状3ピン
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

アメリカン電機IEC C-13 コンセントバー
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。 付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC C-13×6ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数6 NEMA規格NEMA L6-20
1セット
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります