電気材料 :「タフト」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,088 税込1,197
31日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷

横向用は、タフトロ開口部を横向きに取り付ける場合に使用するもので、シングルコレクタにカウンターバランサを取り付けることにより、横向コレクタとして使用できます。(タンデムコレクタにカウンターバランサを取り付けることはできませんので支持棒を2本出しそれぞれにシングルコレクタとカウンターバランサを取り付けてください)。
適合機種絶縁トロリー タフトロE形 質量(kg)1.18 種類横向用 グリーン購入法適合
1個
5,298 税込5,828
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)屋内固定材料
エコ商品
タフトロ本体の端末に取り付けて、タフトロを引き留めます。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.95 種類屋内仕様 グリーン購入法適合
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)屋外固定材料
エコ商品
タフトロ本体の端末に取り付けて、タフトロを引き留めます。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)1.35 種類屋外仕様 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)200A,300A 張力形 ジョイントセット
エコ商品
用途タフトロ絶縁カバーの接続用。タフトロの接続部品。 適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)1.26 方式布設:張力 グリーン購入法適合
1個
24,980 税込27,478
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)150A 張力形 ジョイントセット
エコ商品
用途タフトロ絶縁カバーの接続用。タフトロの接続部品。 適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.98 方式布設:張力 グリーン購入法適合
1個
9,698 税込10,668
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)屋内引締材料(Φ6スプリング付き)
エコ商品
タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)1.43 種類屋内仕様 グリーン購入法適合
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)屋外引締材料(Φ8スプリング付き)
エコ商品
タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)3.18 種類屋外仕様 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)屋内引締材料(Φ8スプリング付き)
エコ商品
タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)2.3 種類屋内仕様 グリーン購入法適合
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)屋外引締材料(Φ6スプリング付き)
エコ商品
タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)2.2 種類屋外仕様 グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)屋外引締材料(Φ10スプリング付き)
エコ商品
タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)4.25 種類屋外仕様 グリーン購入法適合
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)屋内引締材料(Φ10スプリング付き)
エコ商品
タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)3.4 種類屋内仕様 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)エンドカバー
エコ商品
用途タフトロ端末部カバー 適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.01 方式布設:非張力 グリーン購入法適合
1個
529 税込582
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)アンカークランプ
エコ商品
用途タフトロ固定用部品 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)延線クランプ
エコ商品
用途タフトロの延線および張力をかける場合に使用する治具 適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.4 方式布設:張力、非張力 グリーン購入法適合
1個
1,398 税込1,538
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)矯正器
エコ商品
用途タフトロの曲がりぐせを取り除く治具。(必ずご使用願います。) 適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.6 方式布設:張力、非張力 グリーン購入法適合
1個
4,498 税込4,948
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)46.8 長さ(m)60 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
139,800 税込153,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 60m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)21 長さ(m)60 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
119,800 税込131,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 45m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)35.1 長さ(m)45 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
97,980 税込107,778
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 80m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)62.4 長さ(m)80 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
179,800 税込197,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 30m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)10.5 長さ(m)30 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
54,980 税込60,478
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 150A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)23.4 長さ(m)30 定格電流(A)150 質量(kg/m)0.78 導体断面積(mm2)70 材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線 グリーン購入法適合
1本
64,980 税込71,478
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 45m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)36.5 長さ(m)45 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
139,800 税込153,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 30A 15m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)5.3 長さ(m)15 定格電流(A)30 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ銅条 グリーン購入法適合
1本
19,980 税込21,978
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 30A 45m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)15.8 長さ(m)45 定格電流(A)30 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ銅条 グリーン購入法適合
1本
54,980 税込60,478
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)10.5 長さ(m)30 定格電流(A)60 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート グリーン購入法適合
1本
43,980 税込48,378
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 30A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)10.5 長さ(m)30 定格電流(A)30 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ銅条 グリーン購入法適合
1本
39,980 税込43,978
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 45m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)15.8 長さ(m)45 定格電流(A)60 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート グリーン購入法適合
1本
65,980 税込72,578
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)200A,300A 非張力形 ジョイントセット
エコ商品
用途タフトロの接続部品(ジョイントカバー、ジョイントクランプ含む) 適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.22 方式布設:非張力 グリーン購入法適合
1個
7,698 税込8,468
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)21 長さ(m)60 定格電流(A)60 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート グリーン購入法適合
1本
86,980 税込95,678
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 80m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)28 長さ(m)80 定格電流(A)60 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート グリーン購入法適合
1本
109,800 税込120,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 30A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)21 長さ(m)60 定格電流(A)30 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ銅条 グリーン購入法適合
1本
76,980 税込84,678
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 60A 15m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)5.3 長さ(m)15 定格電流(A)60 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート グリーン購入法適合
1本
21,980 税込24,178
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ E 形 本体 100A 100m
エコ商品
材質銅条(硬質PVC) 質量(kg)35 長さ(m)100 定格電流(A)100 質量(kg/m)0.35 導体断面積(mm2)28 グリーン購入法適合
1本
199,800 税込219,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)コレクタ 60A タンデム
エコ商品
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)2.07 ブラシホルダ:オレンジ 種類標準形 最小回転半径(mm)1500 リード線長さ(mm)800 リード線太さ(mm2)14×1本 グリーン購入法適合
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)コレクタ 100A シングル
エコ商品
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)1.2 ブラシホルダ:オレンジ 種類標準形 最小回転半径(mm)2000 リード線長さ(mm)800 リード線太さ(mm2)14×1本 グリーン購入法適合
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)コレクタ 100A タンデム
エコ商品
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)2.09 ブラシホルダ:オレンジ 種類標準形 最小回転半径(mm)2000 リード線長さ(mm)800 リード線太さ(mm2)14×1本 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)24.3 長さ(m)30 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
87,980 税込96,778
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)絶縁トロリー タフトロM形シースカッター
エコ商品
質量(kg)0.4 グリーン購入法適合
1個
8,598 税込9,458
31日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります