電気材料 :「ニクロム線 絶縁」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.45
仕様300W
質量(g)8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥171
税込¥188
当日出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.7
仕様600W
質量(g)16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥207
税込¥228
当日出荷
全長:1m
Φ1mm
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。
高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束
長さ(m)1
特性可とう性、屈曲性、難燃性
使用温度範囲(℃)-50~180
RoHS指令(10物質対応)対応
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質端子:ニッケル材
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
2018年トラスコ掲載ページ3 0803
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。