電気材料 :「パイプマウント」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)5.2
仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):6P6C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプ付き 製品群:43860 シリーズ
アズワン品番65-1370-20
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):4P4C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:43202 シリーズ
アズワン品番65-1370-14
1個
¥649
税込¥714
欠品中
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1348-73
1個
¥1,698
税込¥1,868
13日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ22 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):4P4P LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1348-78
1個
¥689
税込¥758
13日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 Cat5e IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:44050 シリーズ
アズワン品番65-1370-21
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):6P4C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:43860 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1340-47
1個
¥249
税込¥274
欠品中
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×8 ギャング ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:PCF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1348-81
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:CGS TE TE-MA シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1348-80
1個
¥1,298
税込¥1,428
13日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:RJF シリーズ コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ コンタクト数:8
アズワン品番65-1463-20
1個
¥11,980
税込¥13,178
13日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウント パネル マウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:産業用イーサネット コンタクト 終端:IDC / IDT コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 種別:レセプタクル
アズワン品番65-1507-10
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6 IP定格:IP20 コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:OMNIMATE Data シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8
アズワン品番65-1564-61
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 種別:プラグ コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8
アズワン品番65-1637-75
1個
¥409
税込¥450
欠品中
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:IP67 コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:MRJ シリーズ コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8
アズワン品番65-1509-19
1個
¥3,398
税込¥3,738
13日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり マグネティックス:マグネティックス付き LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:MagJack シリーズ SVHC:No SVHC(20-Jun-2016) コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8
アズワン品番65-1634-95
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり マグネティックス:マグネティックス付き LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(12-Jan-2017) 認証/認定/規格:ANSI X3.263 IEEE 802.3 UL203973 認証 コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 可燃性評価:UL94V-0 種別:ジャック 材質:サーモプラスチック ポリエステル コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:0ーC
アズワン品番65-1611-53
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。