電気材料 :「ファイバータグ」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
商品豆知識
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10
色ホワイト
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。
分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
電子部品・機器などの標示用としてご使用ください。
複雑な配線の分別に便利です。
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。
材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 1041
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
ひも長(mm)120
材質プラスチック
色白
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質プラスチック
色白
白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。
タイプ丸形
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示
色白
材質ポリエステル
トラスコ品番814-6592
質量(g)134
使用温度範囲(℃)-40~150
表示部縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。