電気材料 :「フェルト接着剤」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
商品豆知識
ケーブルマーカーラベル、カード、ホワイト、ラベルなしは、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:接着剤、ケーブル径 14 mm、レタリングフィールドサイズ: 25 x 19 mm のラベルが付いています
仕様●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:25.4mm●幅:63.5 mm●入数:8●印刷可能:なし●シリーズ:US-WML
アズワン品番65-7418-56
1箱(10個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
ケーブルマーカーラベル、カード、ホワイト、ラベルなしは、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:接着剤、ケーブル径 6 mm、レタリングフィールドサイズ: 13 x 13 mm のラベルが付いています
仕様●固定方法:接着剤●最小ケーブル径:0mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●長さ:13mm●幅:3,2.1 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:US-WML
アズワン品番65-7415-23
1箱(10個)
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
HellermannTyton 綿布ラベルの手動マーキングは、黄色の生地でできており、コンポーネント部品、スイッチングデバイス、その他の動作機器を現場で迅速に識別できるように設計されています。合成ゴム接着剤を使用しているので、必要に応じてラベルを簡単に剥がしたり、再配置したりできます。プロ向けの手書き用で、高速乾燥インクと耐紫外線インクを備えたマーキングペン T82 をお勧めします。ポケットサイズの便利なブックレットで提供されています ブックレットカバーは、保存時にラベルを保護します 必要に応じてラベルを簡単に取り外したり、位置を変更したりでき 剥がしても粘着性の残留物が残らない
仕様●固定方法:ゴム製接着剤●色:黄●シリーズ:HELASIGN●コード番号:216-0308
アズワン品番65-7372-15
1袋(3個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
HellermannTyton 綿布ラベルの手動マーキングは、黄色の生地でできており、コンポーネント部品、スイッチングデバイス、その他の動作機器を現場で迅速に識別できるように設計されています。合成ゴム接着剤を使用しているので、必要に応じてラベルを簡単に剥がしたり、再配置したりできます。プロ向けの手書き用で、高速乾燥インクと耐紫外線インクを備えたマーキングペン T82 をお勧めします。ポケットサイズの便利なブックレットで提供されています ブックレットカバーは、保存時にラベルを保護します 必要に応じてラベルを簡単に取り外したり、位置を変更したりでき 剥がしても粘着性の残留物が残らない
仕様●固定方法:ゴム製接着剤●色:黄●シリーズ:HELASIGN●コード番号:216-0311
アズワン品番65-7372-11
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
HellermannTyton Ovalgrip PVC ケーブルマーカー。さまざまなケーブル径に簡単に適合するように特別に設計されたシングルサイズです。楕円形のケーブルラベルにちなんで命名された楕円形のグリップキットは、電気配線に最適です。 これらのマーカーは PVC 製で、自消性が高く、-65 ℃ ~ 105 ℃ の動作温度を備えています2 または 3 に合うように設計されていて、2 つの ArrowTags は 8 つのサイズ 85 のマーカーに合い、3 つの Arrowtags は 15 のサイズ 85 のマーカーに合う。終端処理を推奨する前に、ワイヤまたはケーブルに直接接続してください。特長と利点:。メンテナンスや修理に最適 4800 マーカー キット寸法 250 x 310 mm UL94VO (3mm) 難燃性等級。マーカー(各200):。番号 0 ~ 9 の抵抗は色分けされています A、E、L、N、R、S、T、V 文字、黒オンイエロー +、-、アース記号、黄色に黒 赤、青、茶色のマーカーが空白になっています。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, A, E, Earth, L, N, R, S, T, V●最小ケーブル径:1.2mm●最大ケーブル径:2.3mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:4800●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:HOPC●キット内容物:ケーブルマーカーと収納ボックス●コード番号:364-6700
アズワン品番65-7435-03
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
。557-017 557-017 はサイズ1-3 mm、; 557-023 557-023 はサイズ2-5 mm。HellermannTyton Helagrip ケーブルマーカーキット。Helagrip のマーキング用に特別に設計されたこのキットは、2.5mm ~ 4.8mm の幅広いケーブル径に対応し、凡例シリーズのロックアライメント用のシェブロンカットエンドマーカーを備えています。 4500 個のマーカーを備えたキットには、それぞれ異なる凡例の 250 個が含まれており、合計 18 個の凡例があります。色分けされた数字には、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 が含まれ、白の文字 L、N、R、S、T、+、-、およびアースに印刷された黒が含まれます。高品位 PVC コンパウンドから製造されたマーカーは Durable and Flexible で、難燃性等級は UL94VO (3mm) です。ケーブルラベルを最適化するために、終端処理前の使用を推奨します。特長と利点:。シェブロンカットによるインターロック ワイヤにしっかりとフィットする柔軟性 1 種類のケーブルサイズ キットボックス寸法 180 mm x 275 mm。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。 RS には、ケーブルタイ、マーカー、ラベル、キットが豊富に用意されています。
仕様固定方法:接着剤レジェンド:1 → 33; -; A; B; C; R; S; T; U; V; W最大ケーブル径:12mm色:白地に黒長さ:38mm幅:5 mm量:10材質:TEV (ビニール カバーコットン)動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+40℃使用温度範囲:+10 → +40 ℃マーカーブック. このマーカーブックは10ページのカット済み接着剤ビニールクロスストリップです。各ストリップには、6 / 7個のリピートマーカーが印刷されています。最後のストリップは、取り外して対応する端子をマーキングできます。. 特長と利点. TEVビニールカバー付きの綿素材 特殊ラバー熱硬化接着剤 RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。