電気材料 :「フクビ OAフロア」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。 切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。 切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質PP製 適合種別XS50P
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。 軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。又、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。 切断に大型工具や専用工具を必要としません。又、カッターナイフで1/4にカットできます。 電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多様な配線レイアウトを可能にする配線溝一体型タイプです。 敷き並べるだけの簡単施工が可能です。 配線の移設や増設に対しても、容易に対応出来ます。 大量配線も可能な広いスペースがあります。 配線の取り出しが簡単です。 OAフロア。 フリーアクセスフロアに。
仕様●幅(mm):500●長さ(mm):500●厚さ(mm):50●1枚あたりの長さ(mm):500●1枚あたりの幅(mm):500●1枚あたりの高さ(mm):50●所定荷重(N):3000●床下配線スペース(mm):30●置敷タイプ(配線溝一体型)●材質/仕上:フロアベース/ポリプロピレン樹脂(RPP)、配線溝カバー/溶融亜鉛メッキ鋼板●注意:500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。●注意:仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアーの表面に凹凸が浮き出ることがあります。●コード番号:337-7434●原産国:日本 アズワン品番67-5537-69
1箱(4枚)
7,998 税込8,798
取扱い終了

1袋(4個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります