電気材料 :「フレーム」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。
生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。
主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン
色乳白
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。
器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
材質難燃ABS
寸法L(mm)130
寸法H(mm)14.5
寸法l(mm)71.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。
迅速かつ簡単なアセンブリです。
端末処理済ケーブルの保証を維持します。
改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。
パネル貫通穴用。
ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。
トラスコ品番207-9366
長さ(mm)98.3
材質/仕上本体:ポリアミド
質量(g)104
長さ(m)0.0983
奥行(mm)17
縦(mm)58
横(mm)98.3
グロメットタイプ6個用
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。
金属検出機で検出が可能です。
主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。
食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
色青
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
生産現場で使用されるアルミフレームに取り付けできる配線結束チューブ。工具の必要が無く指先で摘まんで簡単に篏合が可能。好みの長さにハサミ等で簡単に加工ができる(穴あけ加工も可能)。繰り返しの脱着が可能で配線組み換えの作業時間が短縮できます。難燃性規格 UL224 VW-1相当(非登録)
材質半硬質塩化ビニル
形状イージーロックチューブ
色グレー
長さ(m)15
適合温度(℃)-15~60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
RS Pro ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意していて、 RS Pro 110 x 70 mm 又は 130 x 70 mm 、 2 m のケーブルトランキングと併用します。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適です110 x 70 mm 用ケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用のケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ケーブルトランキングセパレータ [ 仕切り板 ] - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307 ケーブルトランキングフレーム. RS 品番 (: 221-5291) : 221-5291 用途ケーブルトランキングアクセサリは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = フレーム取付材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。
迅速かつ簡単なアセンブリです。
端末処理済ケーブルの保証を維持します。
改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用
トラスコ品番246-0968
材質本体:ポリアミド
長さ(mm)147
質量(g)124
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Pressmaster (MCT)携帯圧着工具
仕様ワイヤ寸法mm2 = 0.25 → 10mm2製品タイプ = 圧着工具フレーム併用可能製品 = 交換可能な圧着ダイスセット使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = MCT全体長さ = 235 ミリです
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
芯数2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、アース付
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。