電気材料 :「ペンナイフ」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
HellermannTyton熱収縮HellermannTytonTCGT6熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブで提供され、スリーブ径は6mm、収縮直径は2mm、スリーブ長は22mmです。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます高い柔軟性両面印刷可能収縮率3:1用途オートメーション技術ケーブルアセンブリワイヤとケーブルのマーキング医療機器スイッチギア構造認定CSA認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし
アズワン品番65-7422-15
1巻(22m)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TCGT12 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:181-3119
アズワン品番65-7412-68
1巻(18m)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT6 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブで提供され、スリーブ径は 6 mm、収縮直径は 2 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3278
アズワン品番65-7423-92
1巻(22m)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT4 熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブとして提供され、スリーブ径は 4.8 mm、収縮直径は 1.6 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3277
アズワン品番65-7443-72
1巻(22m)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT12 熱収縮マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性のあるポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブを備えています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT●コード番号:181-3121
アズワン品番65-7415-81
1巻(18m)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
HellermannTyton熱収縮HellermannTytonTCGT9熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、優れた機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブとして提供され、9mmのスリーブ径、3mmの収縮直径、7200mmのスリーブ長を備えています。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます高い柔軟性両面印刷可能収縮率3:1用途オートメーション技術ケーブルアセンブリワイヤとケーブルのマーキング医療機器スイッチギア構造認定CSA認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:72m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし
アズワン品番65-7422-16
1巻(18m)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT24 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブで提供され、スリーブ径は 24 mm、収縮直径は 8 mm、スリーブ長は 26、000 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定
仕様●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:26m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3281
アズワン品番65-7395-82
1巻(13m)
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。