電気材料 :「ポスター 箱」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(10000枚)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

質量(g)907 使用温度範囲(℃)-40~150 寸法(縦×横)(mm)15.2×5.1 面付5.1
1箱(20000枚)ほか
53,980 税込59,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用回転ラベル
用途ケーブル表示 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-40~66
1巻(2500枚)ほか
129,800 税込142,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイプレジンリボン 長さ(m)91 使用可能ラベルセルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベル
1セット(2個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。 端末成端後にも取り付けが可能です。 自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。
用途ケーブル等の表示 使用場所屋内
1箱(1000枚)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
72,980 税込80,278
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
1巻ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻(5000枚)ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。 太径ケーブルの表示に適しています。 配線後に取り付け可能です。 厳しい環境下での使用が可能です。
用途ケーブルなどへの表示 材質ポリオレフィン/ポリエステル 適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm) 質量(g)133 使用温度範囲(℃)-50~105 縦(mm)12.7 横(mm)76.2 印字部(mm)縦12.7×横45.7
1箱(500枚)ほか
47,980 税込52,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルです。さまざまな用途に使用できるラベルです。各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。温度等によるサイズ変化が少ない材質で、簡単に裂けたり伸びたりすることがありません。インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。
用途各種機器、プリント基板、配電盤等への表示に。 トラスコ品番166-8226 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150 ラベルサイズ(mm)縦5.1×横15.2 ラベル数750枚
1箱(10個)
98,980 税込108,878
20日以内出荷

熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。 位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。 既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。 ケーブル密集部での使用に最適です。
材質ビニル、ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~66 寸法A(mm)25.4 列数1
1個ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(2000枚)ほか
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5000枚)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2000枚)ほか
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリイミド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベルの印字に適しています。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン トラスコ品番814-6527 適合本体TEP43ME/E 材質ハイブリッド タイプハイブリッド 寸法(mm×m)シート:63.5×91 適合ラベルセルフラミネートラベル、コンポーネントラベル(ポリイミド、黄褐色、紙製)、他
1箱(2個)
8,398 税込9,238
94日以内出荷

1箱(2000枚)ほか
87,980 税込96,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。 印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。 汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
用途ケーブルの表示 材質ビニール 使用温度範囲(℃)-46~107
1箱(1750枚)ほか
72,980 税込80,278
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル トラスコ品番814-6592 質量(g)134 使用温度範囲(℃)-40~150 表示部縦9.5×横25.4mm 適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベルの印字に適しています。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン。 トラスコ品番828-1654 適合本体TEP43ME/E 材質レジン タイプレジン シートサイズ63.5mm×91m 適合ラベルセルフラミネートラベル、紙、ポリイミド以外のコンポーネントラベル、銘板ラベル、他
1箱(2個)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

1箱(500枚)ほか
72,980 税込80,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護する事ができます。
質量(g)134 使用温度範囲(℃)-46~107 列数1
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(5000枚)ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
43,980 税込48,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベル
レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
用途ケーブルの表示。 使用温度範囲(℃)-54~107
1箱(1000枚)ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135
1セット(500枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

様々な用途に使用できるラベルです。 各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。 耐熱性に優れています。 伸縮せず簡単には引き裂くことができません。
用途各種表示
1セット(1000枚)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(g)230 アズワン品番64-8434-41
1箱(5000枚)
24,980 税込27,478
30日以内出荷

1箱(1000枚)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用ノンラミネートラベル
エコ商品
レーザープリンタ用のノンラミネートラベルです。
用途ラベル表示に。 トラスコ品番166-8267 適合ワイヤゲージ(AWG):10~6 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)適合:5.1~8.1
1箱(10000枚)
229,800 税込252,780
23日以内出荷

1箱(1000枚)
36,980 税込40,678
30日以内出荷

1箱(1000枚)ほか
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000枚)
66,980 税込73,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10000枚)
66,980 税込73,678
30日以内出荷

1箱(500枚)
96,980 税込106,678
30日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ラベル量 = 100シリーズ = B-7644ラベルの色 = 黄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷


『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります