電気材料 :「マーキングシート」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 7個入
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲:
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.9mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1730 アズワン品番65-7474-66
1箱(7個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 6個入
導体のマーキング、シート、白色、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径: 4.1。4.7 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:4.1mm●最大ケーブル径:4.7mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1734 アズワン品番65-7419-25
1箱(6個)
7,198 税込7,918
欠品中

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入
導体マーカー、シート、白、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:インサート、ケーブル径範囲: 0.6 .。22 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:インサート●最小ケーブル径:0.6mm●最大ケーブル径:50mm●色:白●長さ:4mm●幅:18 mm●入数:40●印刷可能:なし●シリーズ:US-WMT●コード番号:188-1705 アズワン品番65-7415-17
1箱(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 10個入
導体マーカー、シート、白、ラベルなしは、Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:インサート、ケーブル径範囲: 0.6 .。50 mm、レタリングフィールドサイズ: 15 x 4 mm
仕様●固定方法:インサート●最小ケーブル径:0.6mm●最大ケーブル径:50mm●色:白●長さ:4mm●幅:15 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:PC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐久性のある:火●使用温度範囲:-40 → → +120 ℃ アズワン品番65-7367-65
1箱(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 9個入
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 .。2.9 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.9mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1728 アズワン品番65-7415-26
1箱(9個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 9個入
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 .。2.9 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.9mm●色:白●長さ:18mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0 アズワン品番65-7415-27
1箱(9個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 7個入
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2.9.。3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 18 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.9mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:白●長さ:18mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0 アズワン品番65-7415-18
1箱(7個)
11,980 税込13,178
欠品中

フエニックス・コンタクトケーブルマーカー 白 なし 1箱 6個入
導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 3.5 .。4.1 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm
仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:3.5mm●最大ケーブル径:4.1mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1732 アズワン品番65-7415-06
1箱(6個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー なし 1袋 50個入
RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック。Helafixマーキングシステム。強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65℃
仕様●印刷可能:なし●コード番号:364-6643 アズワン品番65-7463-24
1袋(50個)
8,198 税込9,018
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカアクセサリー 1袋 50個入
RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック。Helafixマーキングシステム。強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65℃
1袋(50個)
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)Polyethylene label holder
エコ商品
仕様RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック. Helafixマーキングシステム. 強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度 -60 → +65 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカーアクセサリ
エコ商品
仕様RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック. Helafixマーキングシステム. 強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプラベルホルダ 併用可能製品ケーブルタイスタイルケーブルマーカー
1袋(50個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります