電気材料 :「メタルモールc型」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン 仕様ケーブルクランプ2個内蔵 取付穴寸法(mm)4.2×7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マサル工業メタルモール
エコ商品
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。 材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

増設、改修工事等の露出配線工事に最適。
ホワイト 全長(m)1.8
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。 適合規格(PS)E 形状コーナーボックス
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。 形状ブッシング
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップ取り付けワンタッチ。
用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。 形状エルボ
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。 形状ジョイントキャップ
1個
85 税込94
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。 形状天井引き出しアダプタ
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5 適合規格(PS)E 質量(kg)0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井面の隅部分で電線分岐や接続を行う際に用いるボックスです。
形状コーナーボックス
1個ほか
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インターナルエルボ後付け型
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状エルボ
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボックス類との接続箇所に必要な電線保護金具です。
形状ブッシング
1個ほか
84 税込92
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配電盤やプルボックス等への電線引き込み部に用いる接続金具です。
1個ほか
339 税込373
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

終端部の閉そくに用いる金具です。
形状エンド
1個ほか
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類A型B型共用 適合規格(PS)E 付属品器具取付ねじ 長さL(mm)120 幅W(mm)124 規格2コ用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マサル工業メタルモール パーテーション
エコ商品
●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●メタルモール内の電線仕分けに。 ミルキーホワイト 材質PVC 質量(g)60 タイプB型 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)16 寸法W(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
3日以内出荷

●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります