電気材料 :「モール 天井」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。
形状天井引き出しアダプタ
天井からのケーブル引き込み箇所及び分岐に使用します。
ケーブル引き出し位置がコーナーから多少離れてもコーナージョイントの向きを変えることにより対応できます。
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。
ベースにはケーブルを固定するためのバインド線通し穴が設けてあります。
形状コーナージョイント
規格プラモール・Eモール(1~4号兼用ノック付)
天井からのケーブル引き込み箇所に使用します。
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。
形状コーナージョイント
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
適合規格(PS)E
形状コーナーボックス
●天井からのケーブル引出しに使用します。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。
材質ASA
形状コンビネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。
材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)4.2×7
●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。
材質鋼板
形状コンビネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂
長さ(m)1
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
天井、壁より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)80
タイプ断熱材付、ベース付
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
ケーブル工事専用品です。
施工が簡単
フレキシブルで曲げが自在
仕上がりがきれい
必要寸法に合わせて自在に切断
両端カップ止めで確実固定
内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。
壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質樹脂製
長さ(mm)440
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。
用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。
材質ASA
質量(g)5
寸法L(mm)18
寸法H(mm)41
寸法W(mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に
種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)
取付天井取付形
質量(g)約270
種類子器
使用温度範囲-10℃~40℃
適合規格親機:WRT3124
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)2
定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24
消費電流(mA)定格:50、定格信号:5
有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)
入数1台
接続台数子器:6台まで
適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井取付センサ用の露出取付カバーです。ボックス工事を行う場合に必要です。
用途天井取付センサ用
種別露出取付カバー
サイズ(mm)Φ120
入数(個)1
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に
種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)
取付天井取付形
質量(g)約270
種類親器
使用温度範囲-10℃~40℃
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)2
定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24
消費電流(mA)定格:50、定格信号:5
有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)
入数1台
接続台数子器:6台まで
適合子器WRT3125
適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。
材質ASA
形状コンビネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。
材質ASA
質量(g)21
寸法L(mm)70
寸法H(mm)50
寸法W(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。
用途●天井からのケーブル引出しに。
材質ASA
質量(g)32
寸法L(mm)70
寸法H(mm)70
寸法W(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
天井面の隅部分で電線分岐や接続を行う際に用いるボックスです。
形状コーナーボックス
主に鉄筋・鉄骨の二重天井の先行配線用に開発された製品です。窓付。
色グレー
サイズ中
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
¥8,098
税込¥8,908
3日以内出荷
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ(大)3本(Φ4×38mm)リモコン、リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)
定格AC100V 5A 合計500Wまで
耐荷重(kg)取付器具重量 10まで
コード長さ(m)約3
本体質量(kg)約0.5
使用電池単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
色(本体)アイボリー
動作距離(m)約5
レール長さ(m)0.5
1個
¥6,457
税込¥7,103
翌々日出荷
。本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付で、離れた場所からライトのON/OFFができます。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。スライド機能付(片側に15cmスライド可能)。約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)。工事不要で簡単取付。
付属品【本体】取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)
定格【本体】AC100V 5A 合計500Wまで
耐荷重(kg)【本体】取付器具重量 3.8まで
本体質量(kg)【本体】約1.0
使用電池【リモコン】単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命【リモコン】約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
色(本体)【本体】アイボリー
動作距離(m)【リモコン】約5
レール長さ(m)【本体】0.6
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。合計500W以下でご使用ください。
1本
¥8,770
税込¥9,647
翌日出荷
合計500W以下でご使用ください。照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。
1本
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く)
外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14
入力AC100V 50Hz/60Hz
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5 (障害物のない場合)
定格容量(A)3
取扱説明書(1.15MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。