電気材料 :「ラバーチューブ」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフシ
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:10mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.7mm●シリーズ:SLPLU 100●コード番号:265-0578
アズワン品番65-7468-24
1巻(25m)
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフシ
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:1.5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:1.5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 15●コード番号:265-0483
アズワン品番65-7464-09
1巻(25m)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフシ
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:2mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 20●コード番号:265-0506
アズワン品番65-7468-22
1巻(25m)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフシ
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:4mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 40●コード番号:265-0534
アズワン品番65-7464-02
1巻(25m)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:0.75mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25mm●編み:なし●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●シリーズ:SLPLU 8●コード番号:265-0461
アズワン品番65-7449-87
1巻(25m)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:3mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 30●コード番号:265-0528
アズワン品番65-7468-23
1巻(25m)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 50●コード番号:265-0540
アズワン品番65-7463-99
1巻(25m)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:2.5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25mm●編み:なし●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●シリーズ:SLPLU 25●コード番号:265-0512
アズワン品番65-7447-90
1巻(25m)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:1mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:1mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 10●コード番号:265-0477
アズワン品番65-7463-22
1巻(25m)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
。RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm。LFH、シリコンラバー。黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:0.5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25mm●編み:なし●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●シリーズ:SLPLU 5●コード番号:265-0455
アズワン品番65-7463-78
1巻(25m)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黄色ケーブルスリーブは、ゼロハロゲンシリコンラバーチューブで、スリーブ径が 7.5 mm、長さが 25 m で、火災の危険性のある優れた性能を発揮します。この製品は、火災の危険性の低い材料が必要なケーブルマーカーや結束ケーブルとして使用するのに最適です。 注: RS 品番 2650455 - 公称内径 0.5 mm 。特長と利点絶縁耐性は 21 kV/mm です スリーブの長さは 25 mm です 壁厚は 0.7 mm です 動作温度範囲: -70 → 180 ℃用途航空宇宙 電子部品及び電気部品 海上 オフショア 鉄道認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:7.5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最大ケーブル径:7.5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.7mm●シリーズ:SLPLU 75●コード番号:265-0562
アズワン品番65-7441-13
1巻(25m)
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。
材質SUS304
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。
色シルバー
材質SUS304
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋外
これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。 「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。. RS PROシリコンラバーケーブルスリーブ. RS PROの高品質なシリコンラバーケーブルスリーブやケーブルチューブは、絶縁性にも保護性にも優れ、ケーブルやワイヤハーネスの管理用途に適しています。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温のみならず、オゾンや紫外線への耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。. 特長と利点. 高い動作温度: -60 +180℃ 柔軟性と弾力性 耐オゾン性と耐UV性 耐菌性 自消性. シリコンラバースリーブはどこに使用されますか?. このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。
仕様スリーブ径 = 1mm色 = 緑材質 = シリコン ゴムスリーブ長さ = 15m編み = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。 「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。. RS PROシリコンラバーケーブルスリーブ. RS PROの高品質なシリコンラバーケーブルスリーブやケーブルチューブは、絶縁性にも保護性にも優れ、ケーブルやワイヤハーネスの管理用途に適しています。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温のみならず、オゾンや紫外線への耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。. 特長と利点. 高い動作温度: -60 +180℃柔軟性と弾力性 耐オゾン性と耐UV性 耐菌性 自消性. シリコンラバースリーブはどこに使用されますか?. このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。
仕様スリーブ径 = 1.2mm色 = 黒材質 = シリコン ゴムスリーブ長さ = 15m編み = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。 「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。. RS PROシリコンラバーケーブルスリーブ. RS PROの高品質なシリコンラバーケーブルスリーブやケーブルチューブは、絶縁性にも保護性にも優れ、ケーブルやワイヤハーネスの管理用途に適しています。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温のみならず、オゾンや紫外線への耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。.特長と利点. 高い動作温度: -60 +180℃。柔軟性と弾力性 耐オゾン性と耐UV性 耐菌性 自消性. シリコンラバースリーブはどこに使用されますか?. このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。
仕様スリーブ径 = 1.5mm色 = 黒材質 = シリコン ゴムスリーブ長さ = 15m編み = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro 黒色シリコンラバースリーブ RS Pro 1 mm シリコン黒色ラバーケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤハーネスの絶縁、保護、管理の両方の用途に適した高品質ケーブルチューブです。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温だけでなく、オゾンや UV に対する耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。 特長と利点 耐菌性 動作温度範囲: -60 ° C ~ 180 ° C 自消性 用途 このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。 ケーブルバンドリング ホースポンプ 産業用 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様スリーブ径 = 1mm色 = 黒材質 = シリコンスリーブ長さ = 15m編み = なし引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃耐電圧 = 20kV/mm壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro シリコンラバースリーブ RS Pro 2 mm シリコーン黒色ラバーケーブルスリーブは、ケーブルとワイヤハーネスの用途の絶縁、保護、管理の両方に対応する高品質ケーブルチューブです。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温だけでなく、オゾンや UV に対する耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。 特長と利点 耐菌性 動作温度範囲: -60 ° C ~ 180 ° C 自消性 用途 このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。 ケーブルバンドリング ホースポンプ 産業用 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様スリーブ径 = 2mm色 = 黒材質 = シリコンスリーブ長さ = 10m編み = なし引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃耐火性 = 自消性耐電圧 = 20kV/mm壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●シリコンラバー、編組ガラス、テフロン又はフッ素ゴム製のクラッドでは効果的な圧着を期待できません。. 防水圧着スリーブ. 高密度ポリエチレン及びポリアミド粘着接着剤でできた2層チューブを使用ヒートガンなどを使用して圧着後にクラッドを収縮させ、防水効果を実現
アズワン品番65-7422-51
1袋(3個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。